DAYTON 5TCL1 Inline Blower 14 1/2 นิ้ว Direct/drive 2170 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1140 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2170 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2061 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1942 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1818 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1666 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1446 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1121 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.7 |
ความสูง | 23 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 10-1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 19-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 19-7/8 |
สูงสุด BHP | 0.30 |
สูงสุด ความลึก | 22 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1140 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | หลายตำแหน่ง |
เต้าเสียบ Dia. | 10-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 19.875 " |
ความกว้างขาออก | 19.875 " |
ระยะ | เดียว |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 10.8 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 10.5 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 10.1 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV2 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงไดรฟ์โดยตรง |
UPC | 190735351079 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 14 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | ฿127,668 | |
7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | ฿122,331 | |
7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9/1.4 | ฿132,409 | |
7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | ฿142,321 | |
7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5/2.8 | ฿138,831 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.