DAYTON อินไลน์ดักท์โบลเวอร์ แรงเหวี่ยง 18 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0K2 | - | 791 | 3244 | - | 5.2/2.6 | 0.35 | 1/3 | 1725/1425 | ฿147,018 | |
A | 7A0K4 | 2175 | 905 | 3712 | - | 2.1-2.2/1.1 | 0.52 | 1/2 | 1725 | ฿158,684 | |
A | 7A0K3 | 2175 | 905 | 3712 | - | 7.2/3.5 | 0.52 | 1/2 | 1725/1425 | ฿154,256 | |
A | 7A0K6 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 2.9-2.8/1.4 | 0.79 | 3/4 | 1725 | ฿150,715 | |
A | 7A0K5 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 10.2/5.1 | 0.79 | 3/4 | 1725/1425 | ฿156,052 | |
A | 7A0K7 | 6179 | 1645 | 6747 | 5981 | 9.2-8.3/4.2 | 3.13 | 3 | 1750 | ฿180,888 |
เครื่องเป่าลมท่อแบบอินไลน์ แบบแรงเหวี่ยง 18 นิ้ว
Dayton in-line duct blowers ผลิตขึ้นสำหรับการจ่ายอากาศที่สะอาด รวมถึงระบบไอเสีย ไอดี อากาศไหลกลับ หรืออากาศปรุงแต่ง มีปลอกคอเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อท่อ พวกเขายังมีแผงในแต่ละด้านที่ช่วยให้เข้าถึงส่วนประกอบสำคัญของพัดลมได้อย่างรวดเร็ว เครื่องเป่าท่อเหล่านี้ยังมีฝาครอบมอเตอร์และฝาครอบตลับลูกปืนที่ช่วยยืดอายุการใช้งาน เลือกจากเครื่องเป่าท่อลมแบบอินไลน์ที่มีให้เลือกกำลังไฟ 1/2, 1/3, 3 และ 3/4 HP
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ค้อนน้ำ
- มีดและใบมีดที่แม่นยำ
- อุปนัย
- แขนหนีบสวิง
- ปลอกคอกระบอกสูบ
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- ถั่วลิสง
- เครื่องจักรกล
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- WESTWARD อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต
- CALDWELL ลิฟเตอร์ที่อยู่อาศัยท่อระบายน้ำ
- RAE ลายฉลุทางหนีไฟ
- JACKSON SAFETY หมวกกันน็อกเชื่อม
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-20 Unef
- GRUVLOK 45 องศา ข้อศอกรัศมียาว
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว CPVC Y, ปลายเกลียว True Union SR, EPDM
- ECO-MAX ขั้วแบตเตอรี่
- HUMBOLDT บีกเกอร์นิกเกิล