DAYTON 7A0K4 Inline Blower 18 นิ้วพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ 1/2 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 905 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3712 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3546 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3366 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3167 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2928 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 2621 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 2175 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.1-2.2/1.1 |
ความสูง | 28 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 12-1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 23-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 23-7/8 |
สูงสุด BHP | 0.52 |
สูงสุด ความลึก | 28 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 13-3 / 4 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 12-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 23.875 " |
ความกว้างขาออก | 23.875 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 12.2 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 12.2 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 12.1 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 18 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 113.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0K2 | - | 791 | 3244 | - | 5.2/2.6 | 0.35 | 1/3 | 1725/1425 | ฿147,018 | |
7A0K3 | 2175 | 905 | 3712 | - | 7.2/3.5 | 0.52 | 1/2 | 1725/1425 | ฿154,256 | |
7A0K5 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 10.2/5.1 | 0.79 | 3/4 | 1725/1425 | ฿156,052 | |
7A0K6 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 2.9-2.8/1.4 | 0.79 | 3/4 | 1725 | ฿150,715 | |
7A0K7 | 6179 | 1645 | 6747 | 5981 | 9.2-8.3/4.2 | 3.13 | 3 | 1750 | ฿180,888 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.