โบลเวอร์แบบท่ออินไลน์ DAYTON 11 นิ้ว แพ็คเกจขับเคลื่อนน้อย
สไตล์ | รุ่น | เพลา Dia | ประเภทแบริ่ง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้าง | ขาเข้า Dia | ตำแหน่งการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ทีซีแอล3 | 0.75 " | หมอนปิดผนึก | 15 " | 11 " | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง | 15 " | 7-3 / 4 " | หลายตำแหน่ง | ฿70,872 | |
A | 5ทีซีแอล4 | 0.75 " | หมอนปิดผนึก | 15 " | 11 " | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง | 15 " | 7-3 / 4 " | หลายตำแหน่ง | ฿72,746 | |
A | 5ทีซีแอล5 | 0.75 " | หมอนปิดผนึก | 19 " | 13.5 " | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง | 19 " | 9" | หลายตำแหน่ง | ฿79,513 | |
A | 2RB 88 | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 15 " | 11 " | เอียงไปข้างหลัง | 15 " | 7-3 / 4 " | แนวตั้ง / แนวนอน | ฿75,360 |
Inline Duct Blower, 11 นิ้ว, Less Drive Package
Dayton inline duct blowers, 11 Inch with less drive package ผลิตขึ้นสำหรับการใช้งานอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคาร รวมถึงระบบไอดี ไอเสีย อากาศไหลกลับ หรือระบบเติมอากาศในอาคารอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ มีปลอกคอเพื่อให้การต่อท่อง่ายขึ้นและมีแผงในแต่ละด้านซึ่งช่วยให้เข้าถึงส่วนประกอบพัดลมภายในได้อย่างรวดเร็ว เลือกจากโบลเวอร์แบบอินไลน์เหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 11 และ 13.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท็อปโต๊ะทำงาน
- จาระบี
- การควบคุมหม้อไอน้ำ
- Transformer เปลี่ยนเครื่องทดสอบอัตราส่วน Turn
- อุปกรณ์ขุดเจาะดิน
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- เฟอร์นิเจอร์
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- การใส่เกียร์
- AMS หัววัดการกู้คืนดิน
- WESTWARD แท่งอิเล็กโทรดบรอนซ์ 1/8 นิ้ว
- GUARDAIR ปืนลมนิรภัย Xtra Thrust Series
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางของพร้อมถังขยะ
- ALL GEAR สลิงโซ่สลิง
- LOVEJOY เฟืองขนาด RunRight Inch เกลียวเดี่ยว
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน CDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- TRI-ARC U-Design บันไดขั้นบันไดหลายชั้น เอียง 45 องศา