DAYTON 5TCL3 Inline Duct Blower 11 นิ้ว Less Drive Package
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประเภทแบริ่ง | หมอนปิดผนึก |
ความสูง | 15 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ขาเข้า Dia | 7-3 / 4 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 11-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 11-7/8 |
สูงสุด ความลึก | 21 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 12-1 / 2 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | หลายตำแหน่ง |
เต้าเสียบ Dia. | 7-3 / 4 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 11.875 " |
ความกว้างขาออก | 11.875 " |
เพลา Dia | 0.75 " |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | สายพานขับแรงเหวี่ยงแพ็คเกจขับน้อย |
UPC | 190735351093 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เพลา Dia | ประเภทแบริ่ง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้าง | ขาเข้า Dia | ตำแหน่งการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB 88 | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 15 " | 11 " | เอียงไปข้างหลัง | 15 " | 7-3 / 4 " | แนวตั้ง / แนวนอน | ฿75,360 | |
5ทีซีแอล4 | 0.75 " | หมอนปิดผนึก | 15 " | 11 " | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง | 15 " | 7-3 / 4 " | หลายตำแหน่ง | ฿72,746 | |
5ทีซีแอล5 | 0.75 " | หมอนปิดผนึก | 19 " | 13.5 " | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง | 19 " | 9" | หลายตำแหน่ง | ฿79,513 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.