รอกโซ่มือโยก DAYTON ระยะยก 20 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เปิดตะขอ | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29XP50 | ผงเคลือบผิว | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿26,880 | |
A | 29XP47 | ผงเคลือบผิว | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿34,740 | |
A | 29XP52 | ผงเคลือบผิว | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿32,640 | |
B | 29XP40 | ชุบสังกะสี | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿42,559 | |
B | 29XP43 | ชุบสังกะสี | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿47,117 | |
B | 29XP37 | ชุบสังกะสี | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿16,962 |
รอกโซ่ก้านโยกยก 20 ฟุต
รอกโซ่แบบก้านโยก Dayton ใช้สำหรับยกและลดของหนักโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรช่วย รอกโซ่แบบคันโยกเหล่านี้ประกอบด้วยเกียร์ทดรอบแบบสองขั้นตอน เบรกโหลดแบบ Weston / ดิสก์เบรกคู่ และโซ่โหลดโลหะผสมเหล็กที่ทนทาน โซ่โหลดเกรด 100 ชุบนิกเกิล มาพร้อมโซ่เหล็กสำหรับงานหนักและที่จับแบบนุ่มที่ช่วยให้ยกของหนัก 1/4 ถึง 6 ตันได้อย่างง่ายดาย เลือกจากรอกโซ่แบบคานโยกที่มีจำหน่ายในขนาดความจุน้ำหนักบรรทุก 1650, 3300 และ 6600 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปากกาบันทึกแผนภูมิ
- โลหะผสมเหล็กสต็อก
- อุปกรณ์ไมโครมิเตอร์
- ระบบสำรองไฟฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
- กระบอกไฮดรอลิก
- สวิทช์
- รอก
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- การทดสอบยานยนต์
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL กรงลวด
- TJERNLUND ระบบเผาไหม้อากาศเข้า
- HAYWARD YS Series กรองน้ำวาย 1/2 นิ้ว
- THOMAS & BETTS GUAN Series ร่างกาย/ปก
- VERMONT GAGE Goเกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 1-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-72 Unf
- TACO flanges
- HUMBOLDT ผู้ถือแถบทดสอบ
- APPLETON ELECTRIC อุปกรณ์ติดตั้งแบบซ่อนไอน้ำพร้อมตัวสะท้อนแสงในตัว
- NIBCO ชุดคอยล์เชื่อมต่อ ทองเหลือง