DAYTON 29XP52 รอกโซ่แบบก้านโยก 6000 lb ยก 20 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ก้านโยก |
เบรค | Ratch และ Pawl Mechanical Load Brake |
โซ่ | เหล็กชุบแข็ง |
ความยาวของโซ่ | 20-1 / 2 ฟุต |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เปิดตะขอ | 1-17 / 32 " |
ความยาวก้าน | 16-1 / 8 " |
ยก | 20 ฟุต |
ความจุโหลด | 6000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 19.625 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 72 ปอนด์ |
รีฟวิง | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.99 |
รหัส HS | 8425190000 |
รุ่น | เสร็จสิ้น | เปิดตะขอ | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
29XP37 | ชุบสังกะสี | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿16,962 | |
29XP40 | ชุบสังกะสี | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿44,963 | |
29XP43 | ชุบสังกะสี | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿48,961 | |
29XP47 | ผงเคลือบผิว | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿36,703 | |
29XP50 | ผงเคลือบผิว | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿28,399 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.