หัวลิมิตสวิตช์ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | อุณหภูมิในการใช้งาน | ความยาวตัวกระตุ้น | ตำแหน่งตัวกระตุ้น | ท่องเที่ยว | สไตล์แอคชูเอเตอร์ | อัตราส่วน IP | การเคลื่อนไหว | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿344 | RFQ
|
B | 11X464 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ไม่สามารถใช้งาน | Top | ไม่ระบุ | ลูกกลิ้งลูกสูบ | 67 | แนวตั้ง | 3, 4, 4X, 6P, 13 | ฿3,008 | |
C | 11X468 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ไม่สามารถใช้งาน | Top | ไม่ระบุ | กดร็อด | 67 | แนวตั้ง | 3, 4, 4X, 6P, 13 | ฿2,415 | |
D | 11X472 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ไม่สามารถใช้งาน | Top | ไม่ระบุ | ลูกสูบ | 67 | แนวตั้ง | 3, 4, 4X, 6P, 13 | ฿2,680 | |
E | 11X473 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ไม่สามารถใช้งาน | ด้าน | ไม่ระบุ | ลูกกลิ้งลูกสูบ | 67 | ตามแนวนอน | 3, 4, 4X, 6P, 13 | ฿3,619 | |
F | 4VZA7 | -13 องศาถึง 158 องศา F | 1.18 " | ด้าน | องศา 60 | ลูกกลิ้ง Lever | 66 | รอบทิศทาง | IP66 | ฿896 | |
G | 4VZA6 | -13 องศาถึง 158 องศา F | 1.18 " | ด้าน | องศา 60 | ลูกกลิ้ง Lever | 66 | รอบทิศทาง | IP66 | ฿1,009 |
จำกัด หัวสวิตช์
หัวลิมิตสวิตช์ Dayton ใช้สำหรับเปลี่ยนหรือสร้างลิมิตสวิตช์ใหม่ที่ประกอบด้วยแอคทูเอเตอร์ที่มีการเคลื่อนไหวรอบทิศทาง หัวปฏิบัติงานเหล่านี้จะตรวจจับวัตถุขณะที่เคลื่อนที่เกินขีดจำกัดการเดินทาง และส่งสัญญาณทันทีที่หน้าสัมผัสเพื่อสร้างหรือตัดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานผิดปกติ พวกเขามีการออกแบบที่ปิดล้อมและสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -13 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์ด้วยระดับ IP66 เพื่อป้องกันฝุ่นและเศษซาก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อท่อทองแดง Wrot and Cast
- น้ำยาซีลท่อ
- อุปกรณ์ Wireway
- ตัวเก็บประจุ HID
- แซะอิเล็กโทรด
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องกำจัดขยะ
- การจัดการสายไฟ
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- TRANSAIR ฟิตติ้งบอลวาล์ว
- APPROVED VENDOR ท่อเชื่อม
- GENERAL ELECTRIC FCV เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์
- ANVIL เม็ดมีดลด
- SPEARS VALVES PVC เกลียว Barb และ Tees ข้อต่อแบบปกติ, Insert x Insert x Mipt
- EATON อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งปุ่มกดซีรีส์ E22
- SMC VALVES มือจับซีรีส์ Mhs3 3 นิ้ว
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SXRED
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ BR, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BOSTON GEAR 20 Diametral Pitch เหล็กหล่อเดือยเกียร์