Dayton 4vza7 | ลิมิตสวิตช์หัว ก้านโยกปรับได้ หัวแขนรอบทิศทาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4VZA7 ลิมิตสวิตช์ หัว แขนก้านปรับ รอบทิศทาง | AD9ZGT

DAYTON 4VZA7 ลิมิตสวิตช์หัวปรับก้านแขนหัวรอบทิศทาง

In Stock
รายการ: AD9ZGT รุ่น: 4VZA7
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
฿896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวสวิตช์ จำกัด
ความยาวตัวกระตุ้น1.18 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกกลิ้ง Lever
แอมป์ไม่สามารถใช้งาน
รูปแบบการติดต่อไม่สามารถใช้งาน
อัตราส่วน IP66
การเคลื่อนไหวรอบทิศทาง
คะแนน NEMAIP66
แรงปฏิบัติการไม่สามารถใช้งาน
อุณหภูมิในการใช้งาน-13 องศาถึง 158 องศา F
ท่องเที่ยวองศา 60
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ประกอบด้วย Limit Switches 4VZC1 และ 4VZC2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นท่องเที่ยวสไตล์แอคชูเอเตอร์อัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAราคา
DAYTON 11X464 ลิมิตสวิตช์หัวลูกสูบลูกกลิ้งบน | AA3WQY 11X464-4 องศาถึง 176 องศา Fไม่สามารถใช้งานTopไม่ระบุลูกกลิ้งลูกสูบ67แนวตั้ง3, 4, 4X, 6P, 13฿3,008
DAYTON 11X468 ลิมิตสวิตช์หัวลูกสูบก้านกระทุ้งด้านบน | AA3WRC 11X468-4 องศาถึง 176 องศา Fไม่สามารถใช้งานTopไม่ระบุกดร็อด67แนวตั้ง3, 4, 4X, 6P, 13฿2,415
DAYTON 11X472 ลิมิตสวิตช์หัวลูกสูบแนวตั้ง | AA3WRG 11X472-4 องศาถึง 176 องศา Fไม่สามารถใช้งานTopไม่ระบุลูกสูบ67แนวตั้ง3, 4, 4X, 6P, 13฿2,680
DAYTON 11X473 ลิมิตสวิตช์ หัวลูกกลิ้งด้านข้าง | AA3WRH 11X473-4 องศาถึง 176 องศา Fไม่สามารถใช้งานด้านไม่ระบุลูกกลิ้งลูกสูบ67ตามแนวนอน3, 4, 4X, 6P, 13฿3,619
DAYTON 4VZA6 ลิมิตสวิตช์ หัวลูกกลิ้งเหล็ก รอบทิศทาง | AD9ZGR 4VZA6-13 องศาถึง 158 องศา F1.18 "ด้านองศา 60ลูกกลิ้ง Lever66รอบทิศทางIP66฿1,009
DAYTON 4VZA3 หัวลิมิตสวิตช์ แนวตั้ง | ซีเจทูอาร์เอ็มอาร์ 4VZA3--------฿344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4VZA7 ลิมิตสวิตช์หัวปรับก้านแขนหัวรอบทิศทาง
฿896 / หน่วย