เช็ควาล์ว EATON Danfoss CV1-10 Series
Eaton Danfoss CV1-10 Series เช็ควาล์วเหมาะสำหรับการป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหลในระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ และระบบทำความร้อน มีก้านเปิดหรือปิดพอร์ตของวาล์วเพื่อควบคุมการไหลของของไหลอย่างมีประสิทธิภาพ วาล์วเหล่านี้ยังมีการออกแบบที่กะทัดรัดอีกด้วย...n และทำจากเหล็กที่ทนทานเพื่อทนต่อแรงดันและช่วงอุณหภูมิที่สูง วาล์วควบคุมของ Eaton ให้การทำงานที่ราบรื่น แรงดันตกคร่อมต่ำ และการตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อการควบคุมของไหลที่แม่นยำอ่านเพิ่มเติม
กลไกการทำงาน
- เมื่อของไหลไหลไปในทิศทางที่ต้องการ ก้านวาล์วจะถูกดันให้เปิดโดยการไหล ปล่อยให้ของไหลผ่านไปจนกว่าแรงดันจะลดลง
- เมื่อการไหลหยุดหรือย้อนกลับ ก้านวาล์วจะปิด ป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหลเข้าไปในวาล์ว
- ก้านวาล์วนี้มีสปริงโหลด ทำให้วาล์วปิดอยู่จนกว่าแรงดันของเหลวจะสูงพอที่จะเอาชนะแรงสปริงและเปิดวาล์วได้
คำถามที่พบบ่อย
การติดตั้งตลับสกรูในตลับมีประโยชน์อย่างไร?
วิธีการติดตั้งแบบสกรูในคาร์ทริดจ์มักใช้ในระบบไฟฟ้าของไหล ทำให้ง่ายต่อการประกอบและบำรุงรักษา ช่วยลดจุดรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นและสามารถทนต่อการสั่นสะเทือนในขณะที่ลดระดับเสียง
Buna-N Seal คืออะไร?
ซีล Buna-N ใช้เพื่อสร้างสิ่งกีดขวางระหว่างก้านวาล์วและพอร์ตวาล์วเพื่อป้องกันไม่ให้ของไหลไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม
การตอกน้ำคืออะไร?
การกระแทกของน้ำอาจเกิดขึ้นได้ในระบบประปาเมื่อของไหลหยุดหรือถูกจำกัดอย่างกระทันหัน การเปลี่ยนแปลงการไหลอย่างกะทันหันนี้ทำให้เกิดคลื่นความดันเคลื่อนที่ผ่านท่อ ทำให้เกิดเสียงดัง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
- เสื่อสวิตช์บอร์ด
- เครื่องบินและเครื่องมือโกนหนวด
- ชุดข้อต่อหน้าแปลน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ไฟล์
- วัสดุตกแต่ง
- ระบบอัดอากาศ
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- MILWAUKEE ล้อ Dia. 5 ". Angle Grinder
- CALDWELL บีมตอง
- DAYTON สายเหล็ก
- PALMGREN เครื่องอัดไฮโดรลิค
- DIXON อัดถั่ว
- AME INTERNATIONAL ชุดเปล
- ANVIL ความยาวของสมอครีบตาบอด
- SPEARS VALVES พีวีซี 100 PSI 22-1 / 2 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- Cementex USA คีมแก๊ส
- GKS-PERFEKT ตู้คอนเทนเนอร์ดอลลี่