สายเหล็ก DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | วัสดุเคลือบผิว | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF 83 | 1 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 8 " | 7 7 X | 96 ปอนด์ | ฿5,069 | |
B | 33RG 69 | 1 / 16 " | - | 25ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 7 7 X | 96 ปอนด์ | ฿950 | |
B | 33RG 71 | 1 / 16 " | - | 50ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 7 7 X | 96 ปอนด์ | ฿1,022 | |
B | 33RG 63 | 1 / 16 " | - | 25ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 1 19 X | £ 100 | ฿678 | |
B | 33RG 67 | 1 / 16 " | - | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 7 19 X | 96 ปอนด์ | ฿6,723 | |
A | 33RF 81 | 1 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 25ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 8 " | 7 7 X | 96 ปอนด์ | ฿1,013 | |
B | 33RG 66 | 1 / 16 " | - | 50ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 1 7 X | £ 100 | ฿874 | |
B | 33RG 68 | 1 / 16 " | - | 500ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 7 19 X | 96 ปอนด์ | ฿13,652 | |
C | 33RG 44 | 1 / 16 " | แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 8 " | 7 7 X | 96 ปอนด์ | ฿5,072 | |
B | 33RG 64 | 1 / 16 " | - | 50ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 1 19 X | £ 100 | ฿1,211 | |
A | 33RF 57 | 1 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 25ft | 302 / 304 สแตนเลส | 1 / 8 " | 7 7 X | 96 ปอนด์ | ฿790 | |
A | 33RF 59 | 1 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 50ft | 302 / 304 สแตนเลส | 1 / 8 " | 7 7 X | 96 ปอนด์ | ฿1,122 | |
B | 33RG 70 | 1 / 16 " | - | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 7 7 X | 96 ปอนด์ | ฿2,552 | |
A | 33RF 74 | 3 / 64 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 25ft | 302 / 304 สแตนเลส | 1 / 16 " | 7 7 X | 54 ปอนด์ | ฿1,025 |
สายเหล็ก
สายไฟ Dayton ใช้กับเครื่องกว้านแบบแมนนวลหรือแบบไฟฟ้าเพื่อดึงหรือยกของในแนวนอน หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 302/304 หรือเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความทนทานและสามารถทนต่อการบรรทุกหนักในการปฏิบัติงานต่างๆ บางรุ่นมีการเคลือบไวนิลสีส้ม/ใส เพื่อความยืดหยุ่นและทนทานต่อการขีดข่วน และยังรักษาการหล่อลื่นบนสายเคเบิลเพื่อความสะดวกในการจัดการ เลือกจากสายเคเบิลเหล่านี้ที่มีความยาวตั้งแต่ 25 ถึง 500 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- squeegees
- ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายแหลม
- การแก้ไขและซ่อมแซมสารประกอบ
- ที่หนีบยกจานและคาน
- ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- workwear
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- BENCHPRO พักเท้า
- BRADY เครื่องหมายท่อขยะสุขาภิบาล
- SOLBERG ตัวกรองสุญญากาศขาเข้ารูปตัว T
- BANJO FITTINGS ชุดประกอบย่อยวาล์วไฟฟ้า
- EATON กล่องหุ้มปุ่มกดซีรีส์ M22
- FERVI ชุดเลื่อยเจาะรู
- Arrow Pneumatics องค์ประกอบการแทนที่การจัดประเภทใหม่
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL รถเข็นถังลมรุ่น Air-Trolley
- REMCO เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 นิ้ว แปรงล้างหลอด ขนาดกลาง