Dayton 33rf74 | สายเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว ไวนิล 25 ฟุต 7 X 7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33RF74 สาย 1/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PCT

DAYTON 33RF74 สายเคเบิล 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต 7 x 7 ไวนิล

In Stock
รายการ: AG3PCT รุ่น: 33RF74
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
฿1,025 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล3 / 64 "
วัสดุเคลือบผิวไวนิลที่ชัดเจน
ความยาว25ft
วัสดุ302 / 304 สแตนเลส
ภายนอก Dia.1 / 16 "
ประเภทสาระ7 7 X
UPC190735261644
ขีด จำกัด การโหลดงาน54 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3
ความยาวเรือ (ซม.)21.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.79
รหัส HS7312101070

รายละเอียดสินค้า:

  • เคลือบ / ไม่เคลือบ (เคลือบ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลวัสดุเคลือบผิวความยาววัสดุภายนอก Dia.ประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 33RF57 สาย 1/16 นิ้ว 25 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PBZ 33RF 571 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน25ft302 / 304 สแตนเลส1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿790
DAYTON 33RF59 สาย 1/16 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PCB 33RF 591 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน50ft302 / 304 สแตนเลส1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿1,122
DAYTON 33RF81 สาย 1/16 นิ้ว 25 ฟุต 7 x 7 ไวนิลใส | AG3PCW 33RF 811 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน25ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿1,013
DAYTON 33RF83 สาย 1/16 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 ไวนิลใส | AG3PCY 33RF 831 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿5,069
DAYTON 33RG44 สาย 1/16 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEE 33RG 441 / 16 "แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿5,072
DAYTON 33RG63 สาย 1/16 นิ้ว 25 ฟุตสแตนเลส 1 x 19 | AG3PEQ 33RG 631 / 16 "-25ftเหล็กสแตนเลส 304-1 19 X£ 100฿678
DAYTON 33RG64 สาย 1/16 นิ้ว 50 ฟุต 1 x 19 สแตนเลส | AG3PER 33RG 641 / 16 "-50ftเหล็กสแตนเลส 304-1 19 X£ 100฿1,211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 33RF74 สายเคเบิล 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต 7 x 7 ไวนิล
฿1,025 / หน่วย