Dayton 33rg66 | สาย 1/16 นิ้ว 50 ฟุต 1 X 7 Stainless Steel | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สาย DAYTON 33RG66 1/16 นิ้ว 50 ฟุต 1 x 7 Stainless Steel | AG3PEU

DAYTON สาย 33RG66 1/16 นิ้ว 50 ฟุต 1 x 7 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AG3PEU รุ่น: 33RG66

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿874 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล1 / 16 "
ความยาว50ft
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทสาระ1 7 X
UPC190735262559
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 100

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)3
ความยาวเรือ (ซม.)21.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.79
รหัส HS7312101070

รายละเอียดสินค้า:

  • เคลือบ / ไม่เคลือบผิว (ไม่เคลือบผิว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลวัสดุเคลือบผิวความยาววัสดุภายนอก Dia.ประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 33RF57 สาย 1/16 นิ้ว 25 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PBZ 33RF 571 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน25ft302 / 304 สแตนเลส1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿790
DAYTON 33RF59 สาย 1/16 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PCB 33RF 591 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน50ft302 / 304 สแตนเลส1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿1,122
DAYTON 33RF74 สาย 1/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PCT 33RF 743 / 64 "ไวนิลที่ชัดเจน25ft302 / 304 สแตนเลส1 / 16 "7 7 X54 ปอนด์฿1,025
DAYTON 33RF81 สาย 1/16 นิ้ว 25 ฟุต 7 x 7 ไวนิลใส | AG3PCW 33RF 811 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน25ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿1,013
DAYTON 33RF83 สาย 1/16 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 ไวนิลใส | AG3PCY 33RF 831 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿5,069
DAYTON 33RG44 สาย 1/16 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEE 33RG 441 / 16 "แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X96 ปอนด์฿5,072
DAYTON 33RG63 สาย 1/16 นิ้ว 25 ฟุตสแตนเลส 1 x 19 | AG3PEQ 33RG 631 / 16 "-25ftเหล็กสแตนเลส 304-1 19 X£ 100฿678

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON สาย 33RG66 1/16 นิ้ว 50 ฟุต 1 x 7 Stainless Steel
฿874 / หน่วย