เครื่องอัดไฮดรอลิก PALMGREN
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงานสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงานขั้นต่ำ | มอเตอร์ HP | เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | ขนาดราม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9661610 | 23 x17 x36 " | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | ฿51,978 | RFQ
|
B | 9661611 | 23 x17 x60 " | 19 x 40 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | ฿67,760 | RFQ
|
B | 9661613 | 23 x17 x76 " | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 2.28 " | 6.3 " | ฿127,527 | RFQ
|
C | 9661612 | 28 x17 x80 " | 19.5 x 19.5 " | 19.5 x 0.75 " | ฮิตแรงม้า | 2.3 " | 10 " | ฿183,425 | RFQ
|
B | 9661614 | 28 x18 x88 " | 19.5 x 23.5 " | 19.5 x 0.75 " | ฮิตแรงม้า | 2.5 " | 10 " | ฿318,894 | RFQ
|
B | 9661616 | 40 x20 x88 " | 31.5 x 27.5 " | 31.5 x 0.75 " | ฮิตแรงม้า | 3.15 " | 8.65 " | ฿542,232 | RFQ
|
B | 9661615 | 50 x23 x87 " | 23 x 25.5 " | 23 x 0.75 " | - | 2.5 " | 11.81 " | ฿638,400 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือจัดการสายไฟ
- เพลา Arbors
- ตัวกระตุ้นวาล์วโซน
- อุปกรณ์กระจาย
- ลำเลียง
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- APEX-TOOLS Torx (R) จัดแนว Power Bits
- DAYTON เครื่องช่วยหายใจแบบ Downblast แบบสายพานไดรฟ์, แบริ่ง 3/4 นิ้ว
- BUCKHORN INC ฝาสำหรับกล่อง Ag
- DIXON ลดหัวนม
- DIXON ทองเหลืองวาล์วตรงลูกโลก
- AMERICRAFT MANUFACTURING ขายึดแนวตั้ง
- AUTOQUIP ลิฟท์ขนส่งสินค้าทางกล
- SPEARS VALVES CPVC หน้าแปลนท่อ Van Stone Style, Socket x Multi-Bolt Pattern Ring
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกคอโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านไฮสปีด/Co เครื่องสกรู รุ่น 1436