PALMGREN 9661616 แท่นอัดไฮดรอลิค ปั๊มไฟฟ้า 50 ตัน ขนาด 88 นิ้ว
รายการ: CH3QHL
รุ่น: 9661616
฿542,232 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ขนาด | 40 x20 x88 " |
แรงดันสูงสุด | 50Ton |
เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงานสูงสุด | 31.5 x 27.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงานขั้นต่ำ | 31.5 x 0.75 " |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | 3.15 " |
ขนาดราม | 8.65 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงานสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงานขั้นต่ำ | มอเตอร์ HP | เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | ขนาดราม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9661610 | 23 x17 x36 " | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | ฿51,978 | RFQ
| |
9661611 | 23 x17 x60 " | 19 x 40 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | ฿67,760 | RFQ
| |
9661613 | 23 x17 x76 " | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 2.28 " | 6.3 " | ฿127,527 | RFQ
| |
9661615 | 50 x23 x87 " | 23 x 25.5 " | 23 x 0.75 " | - | 2.5 " | 11.81 " | ฿638,400 | RFQ
| |
9661612 | 28 x17 x80 " | 19.5 x 19.5 " | 19.5 x 0.75 " | ฮิตแรงม้า | 2.3 " | 10 " | ฿183,425 | RFQ
| |
9661614 | 28 x18 x88 " | 19.5 x 23.5 " | 19.5 x 0.75 " | ฮิตแรงม้า | 2.5 " | 10 " | ฿318,894 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.