DAYTON ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบสเต็ปอัพและสเต็ปดาวน์ แบบพกพา
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16V986 | 4.75 " | 5.5 " | 500VA | 4.75 " | ฿4,400 | |
B | 16V987 | 9.75 " | 7.5 " | 1.5KVA | 9.75 " | ฿10,394 | |
C | 16V988 | 10.75 " | 8.5 " | 3KVA | 9.75 " | ฿13,016 |
สเต็ปอัพและสเต็ปดาวน์ตัวแปลงแรงดันแบบพกพา
เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบขั้นบันไดขึ้นและลงของ Dayton ให้แหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว 110 / 220V หลังจากแปลงจากแหล่งพลังงาน 220 / 110 โวลต์โดยการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นหรือลงในพื้นที่เชิงพาณิชย์และร้านค้าปลีก โดดเด่นด้วยโครงโลหะระบายอากาศสีดำพร้อมที่จับเพื่อการพกพา ความแข็งแรง และความทนทาน ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้มาพร้อมกับเต้ารับ 1/2 เต้ารับ 110 & 220V แต่ละตัว ฟิวส์ 25A เพื่อป้องกันไฟเกินและไฟกระชาก และสายไฟหุ้มฉนวนพร้อมตัวเลือกแรงดันไฟฟ้าอินพุตเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ เลือกจากตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 0.5, 1.5 และ 3kVA
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่อุดหู
- อุปกรณ์สปริงเกลอร์
- สถานีทำความสะอาดเลนส์
- ผูกตะขอ
- ปลดตะขอ
- ตู้
- เครื่องปรับอากาศ
- ลิฟท์วัสดุ
- การทดสอบโดยรวม
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- KEO เคาน์เตอร์ซิงค์เหล็กความเร็วสูง 6 ขลุ่ย 60 องศารวมมุม
- REIKU แคลมป์รัดท่อ 1.140 "โพลีเอไมด์ 6
- NORDFAB ครีบมุม
- ELMA ULTRASONICS ฝาปิดบานพับหุ้มฉนวน
- BUNTING BEARINGS แบริ่งแขนไนลอน
- AMS ถ้วยและตัวเก็บตัวอย่างแกนเกลียวขนาด 5/8 นิ้ว
- SPEARS VALVES บอลวาล์วชุดติดตั้งเพิ่มมาตรฐาน PVC True Union 2000, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- HUMBOLDT อุปกรณ์จุดอ่อน
- CONDOR ถุงมือถัก เต็มนิ้ว ไม่เคลือบ 13 เกจ สีขาว
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDVS