KEO Countersink เหล็กความเร็วสูง 6 ขลุ่ย 60 องศารวมมุม
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55011 | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,667 | |
A | 55013 | 1-1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿5,767 | |
A | 55012 | 1-1 / 4 " | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿4,005 | |
A | 55006 | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ฿892 | |
A | 55005 | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ฿846 | |
A | 55002 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿573 | |
A | 55000 | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿503 | |
A | 55009 | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,784 | |
A | 55004 | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿700 | |
A | 55001 | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿581 | |
A | 55008 | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,246 | |
A | 55007 | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ฿1,238 | |
A | 55003 | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿651 | |
A | 55010 | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,488 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นเก็บของแบบเท้าแขน
- บันไดเลื่อน
- ตู้คอนเทนเนอร์ Sharps
- ท่อแก๊ส
- เครื่องสั่นไฮดรอลิก
- ตู้
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เครื่องมือยึด
- อลูมิเนียม
- GLOBE SCIENTIFIC กล่องสไลด์ไมโครสโคป สีฟ้า
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5-44 Unf Lh
- LEESON มอเตอร์หน้าที่การเกษตรบ่อปลาดุก, เฟสเดียวและสามเฟส, TEFC, C เผชิญกับฐาน
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะซีรีส์ WTB-NM
- HONEYWELL ประกอบ
- KEN-TOOL ประแจ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว 2096MC Series ดอกต๊าปร่องเกลียว
- ANSELL 11-624 ถุงมือประสิทธิภาพสูงทนต่อการตัดตัด
- LOVEJOY ฮับคัปปลิ้งชนิด Nyflex พร้อมรูกุญแจ อิมพีเรียล
- MORSE DRUM ชุดสปริง