PROTO Impact Socket ยึดหมุด / แหวน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | วัสดุ | จำนวนคะแนน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JR10028 | 1" | เหล็ก | 6, 8 | 1 15 / 16 " | 1-3 / 4 "Groove Dia., 1.96" Hub Dia. | ฿475 | |
A | JR10040 | 1" | - | 6 | 2 11 / 16 " | 2-1 / 2 "Groove Dia., 2.71" Hub Dia. | ฿482 | |
A | JR10036 | 1" | - | - | 2.437 " | 2-1 / 4 "Groove Dia., 2.46 ดุม Dia. | ฿506 | |
A | JR10032 | 1" | เหล็ก | 6, 8 | 2.187 " | 2 "Groove Dia., 2.21" Hub Dia. | ฿468 | |
A | JR10034 | 1" | เหล็ก | 6, 8 | 2 5 / 16 " | 2-1 / 8 "Groove Dia., 2.36" Hub Dia. | ฿470 | |
A | JR15070 | 1.5 " | - | - | 4.875 " | 4-3 / 8 "Groove Dia., 4.63" Hub Dia. | ฿586 | |
A | JR15062 | 1.5 " | - | - | 4.375 " | 3-7 / 8 "Groove Dia., 4.13" Hub Dia. | ฿583 | |
A | JR15054 | 1.5 " | - | 6 | 3.875 " | 3-3 / 8 "Groove Dia., 3.63" Hub Dia. | ฿565 | |
A | JR15046 | 1.5 " | - | 6 | 3.375 " | 2-7 / 8 "Groove Dia., 3.13" Hub Dia. | ฿580 | |
B | JR07523 | 3 / 4 " | ขาเรซิน | 6, 12 | 1.625 " | 1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia. | ฿449 | |
B | JR07526 | 3 / 4 " | ขาเรซิน | 6, 12 | 1 13 / 16 " | 1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia. | ฿403 | |
C | JR37512 | 3 / 8 " | - | - | 1.25 " | ความหนา 1/16 " | ฿234 | |
C | JR37595 | 3 / 8 " | - | - | 1" | ความหนา 1/16 " | ฿251 | |
C | JR37582 | 3 / 8 " | - | - | 7 / 8 " | ความหนา 1/16 " | ฿247 | |
C | JR37575 | 3 / 8 " | - | - | 13 / 16 " | ความหนา 1/16 " | ฿254 | |
C | JR37567 | 3 / 8 " | - | - | 3 / 4 " | ความหนา 1/16 " | ฿247 | |
C | JR37511 | 3 / 8 " | - | - | 1.187 " | ความหนา 1/16 " | ฿242 |
หมุด / แหวนยึดซ็อกเก็ตกระแทก
Proto snap ring เหมาะที่สุดสำหรับการยึดซ็อกเก็ตเข้ากับเครื่องมือขับเคลื่อนสำหรับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา และการใช้งานเชิงกล แหวนยึดเหล่านี้มีโครงสร้างชิ้นเดียวที่ป้องกันไม่ให้วัสดุแตกหักระหว่างการบีบอัด และให้ความยืดหยุ่นและความทนทานสูง บางรุ่นมีมาตรวัดการบดอัดเรซินสำหรับเตือนเมื่อมีการสึกหรอมากเกินไป เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ป้องกันอันตราย เลือกจากแหวนยึดเพลาเหล่านี้ที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกทั้งแบบพินเหล็กและเรซิ่น Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องจ่ายไฟชั่วคราวและอุปกรณ์เสริมในรถเข็น
- ตัวกรองเมมเบรน
- End Mills ที่จัดทำดัชนีได้
- มอเตอร์สุญญากาศ
- ชุดแผ่นสูญญากาศ
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- แก้วน้ำและสื่อ
- BRADY ศูนย์สิทธิที่จะรู้ ศูนย์สิทธิที่จะรู้
- RAE ลายฉลุทางเท้าผลผลิต
- BEL-ART - SCIENCEWARE ตะกร้าหลอดทดลอง
- VULCAN HART ข้อศอก
- HOFFMAN Spectra Cool G57 Series เครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 บูชลดสไตล์ฟลัช, หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- KEY-BAK รีลกุญแจ
- DREMEL ใบตัด
- NIBCO ตัวดำเนินการเกียร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BM-L ขนาด 826 เฟืองตัวหนอน Ironman