Proto Jrr37511 | หมุดยึดลูกบ๊อกซ์กระแทก 1-3/16 | 19c646 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JRR37511 Impact Socket Retaining Pin 1-3 / 16 | AA8MBN 19C646

PROTO JRR37511 ขายึดซ็อกเก็ตกระแทก 1-3/16

In Stock
รายการ: AA8MBN รุ่น: JRR37511ข้ามอ้างอิง: 19C646
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
฿242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ็อกเก็ตยึดขา / แหวนกระแทก
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
เสร็จสิ้นเคลือบพลาสติกสีแดง
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.187 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาดความหนา 1/16 "
UPC662679977900

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Proto JRR37511 เป็นแหวนยึด SAE ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับซ็อกเก็ตกระแทกขนาดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว มีการออกแบบชิ้นเดียวและ 1100 ร่องโดยไม่มีมาตรวัดความสนใจ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์วัสดุจำนวนคะแนน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO JRR37512 Impact Socket Retaining Pin 1-1 / 4in | AA8MBP 19C647 JR375123 / 8 "--1.25 "ความหนา 1/16 "฿234
PROTO JRR37567 Impact Socket Retaining Pin / ring 3/4 In | AA8MBR 19C649 JR375673 / 8 "--3 / 4 "ความหนา 1/16 "฿247
PROTO JRR37575 Impact Socket Retaining Pin 13 / 16in | AA8MBT 19C650 JR375753 / 8 "--13 / 16 "ความหนา 1/16 "฿254
PROTO JRR37582 ขายึดซ็อกเก็ตอิมแพค 7/8 นิ้ว | AA8MBU 19C651 JR375823 / 8 "--7 / 8 "ความหนา 1/16 "฿247
PROTO JRR37595 หมุดยึดซ็อกเก็ตผลกระทบ 1 ใน AA8MBV 19C652 JR375953 / 8 "--1"ความหนา 1/16 "฿251
PROTO JRR07523 Impact Socket Retaining Pin / ring 1-5 / 8in | AB3MHZ 1UDP2 JR075233 / 4 "ขาเรซิน6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.฿449
PROTO JRR07526 Impact Socket Retaining Pin 1-13 / 16 In | AB3MJA 1UDP 3 JR075263 / 4 "ขาเรซิน6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.฿403

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JRR37511 ขายึดซ็อกเก็ตกระแทก 1-3/16
฿242 / หน่วย