DAYTON บานเกล็ดเปิดผนัง
สไตล์ | รุ่น | พื้นที่ฟรี | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | จำนวนใบมีด | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FZG3 | 0.622 ตารางฟุต | 15 " | 15 " | ชุบสังกะสี | 2 | 17.5 " | 17.5 " | ฿10,146 | |
A | 4fzf3 | 0.622 ตารางฟุต | 5" | 15 " | อลูมิเนียม | 2 | 17.5 " | 17.5 " | ฿8,575 | |
B | 4FZG4 | 1.384 ตารางฟุต | 11 " | 21 " | ชุบสังกะสี | 3 | 23.5 " | 23.5 " | ฿13,464 | |
A | 4fzf4 | 1.384 ตารางฟุต | 11 " | 21 " | อลูมิเนียม | 3 | 23.5 " | 23.5 " | ฿12,372 | |
C | 4fzf5 | 2.091 ตารางฟุต | 11 " | 21 " | อลูมิเนียม | 3 | 35.5 " | 23.5 " | ฿16,470 | |
D | 4FZG5 | 2.091 ตารางฟุต | 11 " | 21 " | ชุบสังกะสี | 3 | 35.5 " | 23.5 " | ฿18,232 | |
D | 4FZG7 | 2.175 ตารางฟุต | 23 " | 33 " | ชุบสังกะสี | 6 | 23.5 " | 35.5 " | ฿16,828 | |
A | 4fzf7 | 2.175 ตารางฟุต | 23 " | 33 " | อลูมิเนียม | 6 | 23.5 " | 35.5 " | ฿15,442 | |
A | 4fzf6 | 2.234 ตารางฟุต | 17 " | 27 " | อลูมิเนียม | 4 | 29.5 " | 29.5 " | ฿16,415 | |
D | 4FZG6 | 2.234 ตารางฟุต | 17 " | 27 " | ชุบสังกะสี | 4 | 29.5 " | 29.5 " | ฿18,111 | |
D | 4FZG8 | 3.286 ตารางฟุต | 23 " | 33 " | ชุบสังกะสี | 6 | 35.5 " | 35.5 " | ฿22,900 | |
A | 4fzf8 | 3.286 ตารางฟุต | 23 " | 33 " | อลูมิเนียม | 6 | 35.5 " | 35.5 " | ฿20,270 | |
A | 4fzf9 | 4.397 ตารางฟุต | 47 " | 33 " | อลูมิเนียม | 6 | 47.5 " | 35.5 " | ฿26,785 | |
D | 4FZG9 | 4.397 ตารางฟุต | 47 " | 33 " | ชุบสังกะสี | 6 | 47.5 " | 35.5 " | ฿29,846 | |
A | 4FZG1 | 4.481 ตารางฟุต | 35 " | 45 " | อลูมิเนียม | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ฿24,933 | |
D | 4FZH1 | 4.481 ตารางฟุต | 35 " | 45 " | ชุบสังกะสี | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ฿26,663 | |
A | 4FZG2 | 5.996 ตารางฟุต | 35 " | 45 " | อลูมิเนียม | 7 | 47.5 " | 47.5 " | ฿32,808 | |
D | 4FZH2 | 5.996 ตารางฟุต | 35 " | 45 " | ชุบสังกะสี | 7 | 47.5 " | 47.5 " | ฿35,333 |
การเปิดผนังบานเกล็ด
ช่องเปิดผนังบานเกล็ด Dayton เป็นหน่วยขนาดกะทัดรัดที่เข้ากันได้อย่างสะดวกสบายสำหรับช่องเปิดแบบกำหนดเอง ใบพัดของบานเกล็ดเหล่านี้วางทำมุมประมาณ 45 องศาเป็นพิเศษ บานเกล็ดเหล่านี้สร้างจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและทนทานต่อการกัดกร่อน และประกอบด้วยตะแกรงกันนกที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เลือกจากช่องเปิดผนังบานเกล็ดที่มีความกว้างด้านใน 15, 21, 27, 33 และ 45 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกตะกร้า
- เครื่องผสมอาหารในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์เสริมตู้อบ
- ละลายน้ำแข็งเทอร์โมสตัท
- ช่างเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- KONTROL KUBE ซองสำรองสำหรับบรรจุในห้องด้านหน้า
- 3M TS, ล็อคแผ่นขัด
- HUBBELL ขั้วต่อคู่
- CONRADER HV ซีรี่ส์รอกวาล์ว
- EDWARDS SIGNALING ชุดผู้ประกาศห้อง
- MONOPRICE สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต
- SANI-LAV หัวฉีดสเปรย์หุ้มฉนวน
- BALDWIN FILTERS มาตรวัดสุญญากาศ
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กคู่พร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 50