DAYTON 4FZG3 ผนังบานเกล็ดเปิด 18 x 18 นิ้ว Galvannealed
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดไอดี |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.25 " |
พื้นที่ฟรี | 0.622 ตารางฟุต |
ความสูงภายใน | 15 " |
ความกว้างภายใน | 15 " |
วัสดุ | ชุบสังกะสี |
สูงสุด ท่อไอเสีย (CFM) | 1063 |
สูงสุด ปริมาณ (CFM) | 744 |
สูงสุด ความเร็ว | 3000 เฟรมต่อนาที |
นาที. การเปิดผนัง (ใน) | 18ส x 18ว |
จำนวนใบมีด | 2 |
ความสูงภายนอก | 17.5 " |
ความกว้างภายนอก | 17.5 " |
ชนิดภาพเขียน | คงที่ |
UPC | 190735324264 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 7308909590 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | พื้นที่ฟรี | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | จำนวนใบมีด | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4fzf3 | 0.622 ตารางฟุต | 5" | 15 " | อลูมิเนียม | 2 | 17.5 " | 17.5 " | ฿8,575 | |
4fzf4 | 1.384 ตารางฟุต | 11 " | 21 " | อลูมิเนียม | 3 | 23.5 " | 23.5 " | ฿12,372 | |
4fzf5 | 2.091 ตารางฟุต | 11 " | 21 " | อลูมิเนียม | 3 | 35.5 " | 23.5 " | ฿16,470 | |
4fzf6 | 2.234 ตารางฟุต | 17 " | 27 " | อลูมิเนียม | 4 | 29.5 " | 29.5 " | ฿16,415 | |
4fzf7 | 2.175 ตารางฟุต | 23 " | 33 " | อลูมิเนียม | 6 | 23.5 " | 35.5 " | ฿15,442 | |
4fzf8 | 3.286 ตารางฟุต | 23 " | 33 " | อลูมิเนียม | 6 | 35.5 " | 35.5 " | ฿20,270 | |
4fzf9 | 4.397 ตารางฟุต | 47 " | 33 " | อลูมิเนียม | 6 | 47.5 " | 35.5 " | ฿26,785 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.