ล้อม: ใช่ , ตลับลูกปืน: ลูกบอลปิดผนึก , สำหรับประเภทพาเลท: เปิดปิด , สำหรับประเภทพื้นผิว: คอนกรีต , ความยาวส้อม: 48 " , รูปแบบส้อม: แคบ , ความหนาของส้อม: 1 1 / 2 " , ประเภทส้อม: คงที่ , กรอบเสร็จสิ้น: ผงเคลือบผิว , วัสดุกรอบ: เหล็ก , วัสดุของด้ามจับ: เหล็ก , ประเภทมือจับ: กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ , ประเภทลูกปืนล้อรับน้ำหนัก: ตลับลูกลื่น , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อรับน้ำหนัก: 1 31 / 32 " , แม็กซ์ ยกสูง: 6 3 / 4 " ,มิน. ยกสูง: 2" , การดำเนินการ: ด้วยมือ , วัสดุลูกกลิ้ง: เหล็ก , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 7" , วัสดุพวงมาลัย: ยูรีเทน , ส่วนโค้งพวงมาลัย: 210 องศา , จังหวะสูงสุด ยกสูง: 16 , ฐานล้อ: 48 1 / 2 "