DAYTON 30LU67 แจ็คพาเลท 4400 ปอนด์ ยาว 63 นิ้ว x กว้าง 33 นิ้ว x สูง 47 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลท |
ตลับ | ลูกบอลปิดผนึก |
สี | สีแดง |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงของส้อมลดลง | 1-3 / 4 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 6-1 / 4 " |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างส้อม | 7" |
จัดการ | เหล็ก |
ความสูงในการยกสูงสุด | 6.25 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 1.75 " |
ความจุโหลด | 4400 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 24 " |
ขนาดล้อหลัก | 6-1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 47 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
เดือย | องศา 180 |
โรลเลอร์ Dia | 1.75 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก |
UPC | 190735247945 |
วัสดุล้อ | โพลียูรีเทนแบบขึ้นรูป |
ความกว้างข้ามส้อม | 33 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 104.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8427900040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.