Ruland Mfg Fsr10-3-3-ss | ข้อต่อ 6 บีม สกรูตัวหนอน 3/16 นิ้ว X 3/16 นิ้ว | 30uw84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Coupling 6 Beam Set Screw 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXH 30UW84

RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS ข้อต่อ 6 สกรูตัวหนอนบีม 3/16 นิ้ว x 3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9UXH รุ่น: FSR10-3-3-SSอ้างไขว้: 30UW84
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
฿7,009 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia3/16 x 3/16 นิ้ว
การกวาดล้าง Dia20.22mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore12 มม
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.005
สูงสุด เบื่อ0.188 "
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 350
นาที. เบื่อ0.188 "
ภายนอก Dia.15.9mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ25.4mm
ขนาดสกรูM4 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
ที่ตั้งสกรู2 (120 องศา)
ขนาดเอฟเอสอาร์10
สไตล์6-Beam Set สกรู
แรงบิด18 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.088

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A Coupling 6 Beam Set Screw 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-กองศา 2253/16 x 3/16 นิ้ว20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 มมเอฟเอสอาร์10฿2,820
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A Coupling 6 Beam Set Screw 1/4 Inch x 3 / 16in | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-กองศา 2251/4 x 3/16 นิ้ว20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 มมเอฟเอสอาร์10฿2,820
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS Coupling 6 Beam Set Screw 1/4 Inch x 3 / 16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-เอสเอสองศา 3501/4 x 3/16 นิ้ว22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 มมเอฟเอสอาร์10฿7,009
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A Coupling 6 บีมเซ็ตสกรู 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-กองศา 2251/4 x 1/4 นิ้ว22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 มมเอฟเอสอาร์10฿2,820
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS Coupling 6 สกรูชุดบีม 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-เอสเอสองศา 3501/4 x 1/4 นิ้ว22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 มมเอฟเอสอาร์10฿7,009
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A Coupling 6 Beam Set Screw 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-กองศา 2253/16 x 3/16 นิ้ว22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 มมเอฟเอสอาร์12฿2,665
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-SS Coupling 6 Beam Set Screw 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXP 30UW90 FSR12-3-3-เอสเอสองศา 3503/16 x 3/16 นิ้ว22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 มมเอฟเอสอาร์12฿6,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS ข้อต่อ 6 สกรูตัวหนอนบีม 3/16 นิ้ว x 3/16 นิ้ว
฿7,009 / หน่วย