RULAND MANUFACTURING Six Beam ข้อต่อแบบยืดหยุ่น, ชุดสกรูสไตล์
Ruland Manufacturing ข้อต่อแบบยืดหยุ่นหกลำแสงและข้อต่อแบบยืดหยุ่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานส่งกำลังงานเบา พวกเขาจับคู่เซอร์โวมอเตอร์กับลีดสกรูสำหรับระบบควบคุมการเคลื่อนไหว ข้อต่อลำแสงเหล่านี้เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติ ระบบสายพานลำเลียง และการเคลื่อนที่เชิงเส้น Ruland Manufacturing และ Lovej...ข้อต่อลำแสง oy เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเบาถึงปานกลางอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | นาที. เบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSR24-10-10-ก | องศา 225 | 5/8 x 5/8 นิ้ว | 28.37mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,902 | |
A | FSR24-8-6-ก | องศา 225 | 1/2 x 3/8 นิ้ว | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,902 | |
A | FSR24-10-8-ก | องศา 225 | 5/8 x 1/2 นิ้ว | 37.06mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,551 | |
A | FSR20-8-6-ก | องศา 225 | 1/2 x 3/8 นิ้ว | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿4,623 | |
A | FSR24-12-6-ก | องศา 225 | 3/4 x 3/8 นิ้ว | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,902 | |
A | FSR24-10-6-ก | องศา 225 | 5/8 x 3/8 นิ้ว | 28.37mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,902 | |
A | FSR24-6-6-ก | องศา 225 | 3/8 x 3/8 นิ้ว | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,902 | |
A | FSR20-6-5-ก | องศา 225 | 3/8 x 5/16 นิ้ว | 20.22mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿4,623 | |
B | FSR16-6-6-ก | องศา 225 | 3/8 x 3/8 นิ้ว | 41.71mm | 0.375 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿3,246 | |
B | FSR12-5-5-ก | องศา 225 | 5/16 x 5/16 นิ้ว | 37.06mm | 0.313 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿2,665 | |
B | FSR12-4-3-ก | องศา 225 | 1/4 x 3/16 นิ้ว | 22.33mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿2,665 | |
B | FSR10-3-3-ก | องศา 225 | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 20.22mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์10 | ฿2,820 | |
A | FSR24-12-10-ก | องศา 225 | 3/4 x 5/8 นิ้ว | 37.06mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,902 | |
B | FSR16-5-4-ก | องศา 225 | 5/16 x 1/4 นิ้ว | 37.06mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿3,246 | |
B | FSR10-4-3-ก | องศา 225 | 1/4 x 3/16 นิ้ว | 20.22mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์10 | ฿2,820 | |
B | FSR16-6-4-ก | องศา 225 | 3/8 x 1/4 นิ้ว | 41.71mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿3,246 | |
B | FSR12-5-3-ก | องศา 225 | 5/16 x 3/16 นิ้ว | 28.37mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿2,665 | |
B | FSR12-5-4-ก | องศา 225 | 5/16 x 1/4 นิ้ว | 28.37mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿2,665 | |
A | FSR20-8-5-ก | องศา 225 | 1/2 x 5/16 นิ้ว | 22.33mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿4,623 | |
A | FSR24-12-12-ก | องศา 225 | 3/4 x 3/4 นิ้ว | 37.06mm | 0.75 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,902 | |
A | FSR24-12-8-ก | องศา 225 | 3/4 x 1/2 นิ้ว | 41.71mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,902 | |
A | FSR20-6-6-ก | องศา 225 | 3/8 x 3/8 นิ้ว | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿4,623 | |
B | FSR12-3-3-ก | องศา 225 | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 22.33mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿2,665 | |
A | FSR20-8-8-ก | องศา 225 | 1/2 x 1/2 นิ้ว | 28.37mm | 0.5 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿4,623 | |
B | FSR10-4-4-ก | องศา 225 | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 22.33mm | 0.25 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์10 | ฿2,820 | |
B | FSR12-4-4-ก | องศา 225 | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 28.37mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿2,665 | |
B | FSR20-5-5-ก | องศา 225 | 5/16 x 5/16 นิ้ว | 41.71mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿4,623 | |
B | FSR16-6-5-ก | องศา 225 | 3/8 x 5/16 นิ้ว | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿3,246 | |
B | FSR16-5-5-ก | องศา 225 | 5/16 x 5/16 นิ้ว | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿3,246 | |
B | FSR16-4-4-ก | องศา 225 | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 37.06mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿3,246 | |
A | FSR24-8-8-ก | องศา 225 | 1/2 x 1/2 นิ้ว | 41.71mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿5,902 | |
B | FSR12-5-4-เอสเอส | องศา 350 | 5/16 x 1/4 นิ้ว | 37.06mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿6,900 | |
A | FSR24-10-6-เอสเอส | องศา 350 | 5/8 x 3/8 นิ้ว | 28.37mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿16,880 | |
A | FSR24-6-6-เอสเอส | องศา 350 | 3/8 x 3/8 นิ้ว | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿15,869 | |
B | FSR16-5-5-เอสเอส | องศา 350 | 5/16 x 5/16 นิ้ว | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿8,440 | |
A | FSR24-12-6-เอสเอส | องศา 350 | 3/4 x 3/8 นิ้ว | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿16,880 | |
A | FSR24-12-12-เอสเอส | องศา 350 | 3/4 x 3/4 นิ้ว | 37.06mm | 0.75 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿16,880 | |
B | FSR16-6-5-เอสเอส | องศา 350 | 3/8 x 5/16 นิ้ว | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿8,440 | |
A | FSR24-8-6-เอสเอส | องศา 350 | 1/2 x 3/8 นิ้ว | 1.642 | 0.375 | 1.5 " | 2.25 | M6 | เอฟเอสอาร์24 | ฿16,880 | |
A | FSR20-6-6-เอสเอส | องศา 350 | 3/8 x 3/8 นิ้ว | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿12,800 | |
B | FSR12-4-4-เอสเอส | องศา 350 | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 28.37mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿6,900 | |
A | FSR24-10-10-เอสเอส | องศา 350 | 5/8 x 5/8 นิ้ว | 28.37mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿16,880 | |
A | FSR20-8-8-เอสเอส | องศา 350 | 1/2 x 1/2 นิ้ว | 28.37mm | 0.5 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿12,800 | |
B | FSR10-4-3-เอสเอส | องศา 350 | 1/4 x 3/16 นิ้ว | 22.33mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์10 | ฿7,009 | |
B | FSR10-3-3-เอสเอส | องศา 350 | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 20.22mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์10 | ฿7,009 | |
B | FSR12-5-3-เอสเอส | องศา 350 | 5/16 x 3/16 นิ้ว | 28.37mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿6,900 | |
B | FSR16-5-4-เอสเอส | องศา 350 | 5/16 x 1/4 นิ้ว | 41.71mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿8,440 | |
A | FSR20-6-5-เอสเอส | องศา 350 | 3/8 x 5/16 นิ้ว | 20.22mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿12,800 | |
B | FSR12-3-3-เอสเอส | องศา 350 | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 22.33mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿6,900 | |
A | FSR24-12-10-เอสเอส | องศา 350 | 3/4 x 5/8 นิ้ว | 37.06mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿16,880 | |
B | FSR16-4-4-เอสเอส | องศา 350 | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 37.06mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿8,440 | |
A | FSR20-5-5-เอสเอส | องศา 350 | 5/16 x 5/16 นิ้ว | 20.22mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿12,800 | |
B | FSR16-6-4-เอสเอส | องศา 350 | 3/8 x 1/4 นิ้ว | 41.71mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿8,440 | |
A | FSR20-8-6-เอสเอส | องศา 350 | 1/2 x 3/8 นิ้ว | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿12,800 | |
B | FSR12-4-3-เอสเอส | องศา 350 | 1/4 x 3/16 นิ้ว | 28.37mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿6,900 | |
B | FSR16-6-6-เอสเอส | องศา 350 | 3/8 x 3/8 นิ้ว | 41.71mm | 0.375 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 มม | เอฟเอสอาร์16 | ฿9,444 | |
A | FSR20-8-5-เอสเอส | องศา 350 | 1/2 x 5/16 นิ้ว | 22.33mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์20 | ฿12,800 | |
A | FSR24-10-8-เอสเอส | องศา 350 | 5/8 x 1/2 นิ้ว | 37.06mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿16,880 | |
A | FSR24-8-8-เอสเอส | องศา 350 | 1/2 x 1/2 นิ้ว | 41.71mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 มม | เอฟเอสอาร์24 | ฿16,880 | |
B | FSR10-4-4-เอสเอส | องศา 350 | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 22.33mm | 0.25 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์10 | ฿7,009 | |
B | FSR12-5-5-เอสเอส | องศา 350 | 5/16 x 5/16 นิ้ว | 37.06mm | 0.313 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 มม | เอฟเอสอาร์12 | ฿6,900 |
ข้อต่อแบบยืดหยุ่นหกลำแสง, กำหนดลักษณะสกรู
ชุดข้อต่อลำแสงหกแบบจาก Ruland Manufacturing เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS 3 และ REACH สำหรับการใช้งานระบบส่งกำลังแบบเบา หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบที่สมดุลเพื่อลดการสั่นสะท้านที่ความเร็วสูง และชุดตัดเกลียวสามชุดสองชุดสำหรับความจุแรงบิดสูงและการไขลานต่ำ พวกเขาทดสอบเกินมาตรฐาน DIN 912 12.9 และประกอบด้วยการตัดลำแสงหลายจุดเพื่อปรับปรุงความสามารถในการวางแนวขนาน ข้อต่อเหล่านี้ทำจากอลูมิเนียม 7075 สำหรับน้ำหนักเบาและความเฉื่อยต่ำ และสแตนเลส 303 สำหรับแรงบิดที่เพิ่มขึ้น
กลไกการทำงาน
- ขั้นแรก จัดตำแหน่งรูของคัปปลิ้งบีมบนเพลาที่ต้องเชื่อมต่อผ่านคัปปลิ้งบีม
- ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์การวางแนวไม่ตรง (เชิงมุม ขนาน และแนวแกน) อยู่ภายในขีดจำกัดของข้อต่อลำแสงหรือไม่
- ขันสกรู M4 ให้แน่นบนดุมล้อเดียวด้วยแรงบิดที่นั่งที่แนะนำ (1.76 นิวตันเมตร) โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (2.0 มม.)
- หมุนการมีเพศสัมพันธ์ของลำแสงด้วยมือ จึงปล่อยให้ถึงความยาวอิสระ
- ขันสกรูบนดุมล้อที่สองด้วยแรงบิดที่นั่งที่แนะนำ
- ข้อต่อของบีมควรจะผ่อนคลายในแนวแกนในขณะที่มุมเยื้องศูนย์อยู่กึ่งกลางตามความยาวของคัปปลิ้ง
- เพลาสามารถขยายเข้าไปในส่วนที่โล่งของรูได้ก็ต่อเมื่อส่วนต่อขยายนั้นไม่เกินความยาวเจาะเพลา
คุณสมบัติ
- คัปปลิ้งเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 303 / อะลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความสามารถในการบิด ความเฉื่อยต่ำ และความแข็งบิดพร้อมการหน่วง
- ข้อต่อลำแสงของ Ruland Manufacturing และ Lovejoy มีการออกแบบที่สมดุลเพื่อลดการสั่นสะเทือนแม้ที่ความเร็วสูงที่ 6000 รอบต่อนาที
- การออกแบบลำแสงหก / หลายอันช่วยเพิ่มความสามารถในการวางแนวขนานในขณะที่ให้ความแข็งและแรงบิดในการบิดที่เพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- RoHS3
- ช่วยเหลือ
- มาตรฐาน ISO
คำถามที่พบบ่อย
จะตรวจสอบการจัดตำแหน่งหลังการติดตั้งคัปปลิ้งได้อย่างไร?
สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เกจเทเปอร์ ฟีลเลอร์เกจ ไดอัลอินดิเคเตอร์ หรือสเตรจเอจ เพื่อตรวจสอบแนวที่ไม่ตรง
คัปปลิ้งบีมเหมาะกับรูกุญแจหรือไม่?
สามารถใช้คัปปลิ้งลำแสงเจาะตรงกับรูกุญแจและรูเจาะขั้นบันไดไม่สามารถรองรับรูกุญแจได้ การออกแบบคัปปลิ้งอื่นๆ เหมาะสำหรับรูกุญแจ ในขณะที่คัปปลิ้งเหล่านี้มักจะล้มเหลวก่อนที่จะมีความจำเป็นรูกุญแจ
ข้อต่อลำแสง 4 แบบแตกต่างจากรุ่นบีม XNUMX แบบอย่างไร?
คัปปลิ้งลำแสงสี่ตัวมีความยืดหยุ่นมากกว่าพร้อมโหลดแบริ่งที่ต่ำกว่าเท่านั้น ในขณะที่ข้อต่อลำแสงหกตัวให้ความแข็งแกร่งในการบิดและแรงบิดที่สูงขึ้น
บีมคัปปลิ้งสามารถทนต่อแรงในแนวแกนได้หรือไม่?
ไม่ คัปปลิ้งเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับโหลดในแนวแกนหรือการใช้งานประเภทพุชพูล พิกัดแนวแกนของคัปปลิ้งเหล่านี้จะพิจารณาเฉพาะการขยายตัวทางความร้อนของเพลาระหว่างการทำงานเท่านั้น
ข้อต่อสแตนเลสสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการชะล้างได้หรือไม่?
เหตุผลหลักในการใช้ข้อต่อลำแสงสแตนเลสคือความสามารถในการบิดและความแข็งของแรงบิดสูง มีสกรูโลหะผสมเหล็กในรูปแบบมาตรฐาน ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการชะล้าง การใช้ข้อต่อสแตนเลสสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการชะล้างเป็นเพียงความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
เหตุใดเราจึงใช้สกรู Nypatch กับข้อต่อลำแสงหกตัว
การใช้งานเบา เช่น การเชื่อมต่อเซอร์โวมอเตอร์กับลีดสกรู มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ซึ่งมักจะคลายสกรูแบบมาตรฐานระหว่างการส่งกำลัง สกรู Nypatch ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้และยังป้องกันไม่ให้ข้อต่อสแตนเลสเป็นสนิมอีกด้วย
ข้อต่อชนิดใดที่เหมาะกับการใช้งานแบบกด-ดึง
ข้อต่อแบบแข็งได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบกด-ดึง
ความสามารถในการโหลดตามแนวแกนคืออะไร?
ปัจจัยโหลดตามแนวแกนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดสกรู ประเภทปลอกเพลา วัสดุข้อต่อ และความแข็งของเพลา
ค่าสูงสุดของ misalignment ในข้อต่อคืออะไร?
ข้อต่อถูกออกแบบมาเพื่อส่งแรงบิดที่จำกัด ข้อต่อแบบยืดหยุ่นสามารถทนต่อการเยื้องศูนย์ (เชิงมุม) ได้ถึง 3 องศา และแนวขนาน 0.75 มม. เพื่อรองรับการเยื้องศูนย์ที่มากขึ้น ผู้ใช้ควรใช้ข้อต่อแบบสากล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เก็บของ
- ทำให้กองหญ้าโปร่ง
- ผลิตภัณฑ์คลีนรูม
- กรองน้ำมันและสามารถบด
- ขับเคลื่อนลูกกลิ้งลำเลียง
- วาล์วปิด
- ตู้เก็บของ
- Rivets
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ถั่วลิสง
- ONSRUD ดอกสว่านเจาะงานเหล็กความเร็วสูงจุดธรรมดา
- PECO CONTROL SYSTEMS เทอร์โมสแตท ดิจิตอล ตั้งโปรแกรมได้หลายขั้นตอน
- AMERICAN TORCH TIP ท่อน้ำ
- COOPER B-LINE ซ็อกเก็ตเมตรเดียวพร้อมซ็อกเก็ตความปลอดภัย Bypass
- HOFFMAN ชั้นวางระบายอากาศเหล็กสองด้าน
- HOFFMAN Spectra Cool G57 Series เครื่องปรับอากาศในร่ม/กลางแจ้ง
- RIDGID CS12x จอมอนิเตอร์การรายงานแบบดิจิทัล
- EATON Grommets สายเคเบิลควบคุมมอเตอร์
- LINN GEAR สเตอร์เกลียวสามเส้น, โซ่ 120-3