DAYTON เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบกลไกแรงดันต่ำ สีขาว
สไตล์ | รุ่น | ช่วงการควบคุม | ความลึก | ความสูง | การติด | การกำหนดขั้ว | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UHE6 | 40 องศาถึง 90 องศา F | 1.25 " | 4.25 " | แนวตั้ง | RH, RC, C, Y, W, G | - | 3.62 " | ฿1,021 | |
B | 1UHE9 | 40 องศาถึง 90 องศา F | 1.25 " | 4.25 " | แนวตั้ง | RH, C, W. | - | 3.62 " | ฿1,184 | |
C | 1UHE7 | 40 องศาถึง 90 องศา F | 1.25 " | 4.25 " | แนวตั้ง | RC, C, Y, G | 24 VAC | 3.62 " | ฿976 | |
D | 4PU46 | 50 องศาถึง 90 องศา F | 1-5 / 16 " | 5" | แนวนอนหรือแนวตั้ง | อาร์, วาย, จี | 20 VAC ถึง 30 VAC | 3.25 " | ฿1,088 | |
E | 4PU45 | 50 องศาถึง 90 องศา F | 1-5 / 16 " | 3.25 " | แนวนอนหรือแนวตั้ง | R, W. | 24 VAC | 5" | ฿1,648 | |
F | 4PU47 | 50 องศาถึง 90 องศา F | 1-5 / 16 " | 5" | แนวนอนหรือแนวตั้ง | RH, RC, Y, W, G | 20 VAC ถึง 30 VAC | 3.25 " | ฿1,457 |
เทอร์โมสแตทเครื่องกลแรงดันต่ำ สีขาว
เทอร์โมสแตทเชิงกลแรงดันต่ำของ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมสภาพอากาศและการลดต้นทุนด้านพลังงานในพื้นที่เชิงพาณิชย์เมื่อใช้กับระบบทำความร้อนหรือทำความเย็นแบบธรรมดา เทอร์โมสแตทเหล่านี้แสดงอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสสำหรับควบคุมอุณหภูมิแบบกลไกตั้งแต่ 40/50 ถึง 90 องศาฟาเรนไฮต์ บางรุ่นมีการควบคุมพัดลมเพื่อให้ลมร้อนหรือเย็นไหลเวียนสูง เลือกจากเทอร์โมสแตทที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกทั้งแบบทำความร้อนและทำความเย็น เฉพาะระบบทำความเย็นและสวิตช์ระบบทำความร้อนเท่านั้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยกวัสดุด้วยตนเองส้อมคว่ำ
- อุปกรณ์ตู้เซฟ
- สายพานเครื่องดูดฝุ่น
- แปรงบริการอาหาร
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- การควบคุม HVAC
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ที่เก็บความปลอดภัย
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- KIMBLE CHASE ถ้วยแก้ว
- SCHNEIDER ELECTRIC สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่าง, 2P
- APPROVED VENDOR ท่อร้อยสายไฟแบบตัวถังอลูมิเนียม
- MILWAUKEE VALVE บอลวาล์วซีรีส์ 41SS
- DIXON เชื่อม Ferrules
- MJ MAY ม้วนสต็อก 3 ฟุต X 6 นิ้ว
- GORLITZ เครื่องเจาะกรวย
- HOFFMAN Type 12 Proline PC Series โต๊ะเขียนหนังสือ
- EATON Danfoss RV8-8 Series วาล์วควบคุมแรงดัน
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ BAB