เดย์ตัน 4pu47 | Low V Thermostat 1h 1c สีขาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4PU47 Low V Thermostat 1h 1c สีขาว | AD9DTN

DAYTON 4PU47 Low V Thermostat 1h 1c สีขาว

In Stock
รายการ: AD9DTN รุ่น: 4PU47
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
฿1,560 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
สีขาว
ช่วงการควบคุม50 องศาถึง 90 องศา F
ความลึก1-5 / 16 "
การสลับพัดลมเปิดอัตโนมัติ
ความสูง5"
การติดแนวนอนหรือแนวตั้ง
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย
การสลับระบบความร้อน - เย็น - ปิด
การกำหนดขั้วRH, RC, Y, W, G
แรงดันไฟฟ้า20 VAC ถึง 30 VAC
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ใช่)
  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (ไม่ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการควบคุมความลึกความสูงการติดการกำหนดขั้วแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
DAYTON 1UHE6 Low V Thermostat 1h 1c สีขาว | AB3NBN 1UHE640 องศาถึง 90 องศา F1.25 "4.25 "แนวตั้งRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "฿919
DAYTON 1UHE7 Low V Thermostat เย็นเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ | เอบี3เอ็นบีพี 1UHE740 องศาถึง 90 องศา F1.25 "4.25 "แนวตั้งRC, C, Y, G24 VAC3.62 "฿1,045
DAYTON 1UHE9 Low V Thermostat 1h Electronic สีขาว | AB3NBR 1UHE940 องศาถึง 90 องศา F1.25 "4.25 "แนวตั้งRH, C, W.-3.62 "฿1,184
DAYTON 4PU45 Low V เทอร์โมสตัท ความร้อนอย่างเดียว สีขาว | AD9DTL 4PU4550 องศาถึง 90 องศา F1-5 / 16 "3.25 "แนวนอนหรือแนวตั้งR, W.24 VAC5"฿1,765
DAYTON 4PU46 Low V Thermostat Cool Only สีขาว | AD9DTM 4PU4650 องศาถึง 90 องศา F1-5 / 16 "5"แนวนอนหรือแนวตั้งอาร์, วาย, จี20 VAC ถึง 30 VAC3.25 "฿1,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4PU47 Low V Thermostat 1h 1c สีขาว
฿1,560 / หน่วย