DAYTON เครื่องจักรและอุปกรณ์ Mover รถบรรทุกมือ ปั๊มมือ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13V411 | 5" | คู่ | 4000 ปอนด์ | โพลียูรีเทนบนแม่พิมพ์ | 2" | 42 " | 26.5 " | 15 " | 2 | ฿63,711 | |
B | 13V410 | 5" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 2000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ฿80,290 | |
B | 13V413 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | ฿92,233 | |
B | 13V415 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 6000 ปอนด์ | เหล็ก | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ฿104,847 | |
B | 13V416 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ฿115,821 | |
B | 13V418 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ฿116,351 | |
C | 13V408 | 6" | ขาเดียว | 1320 ปอนด์ | โพลียูรีเทนบนแม่พิมพ์หมุนได้ | 2" | 32.5 " | 23 " | 15 " | 2 | ฿43,226 | |
B | 13V414 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 4000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | ฿100,309 | |
C | 13V407 | 6" | คู่ | 1300 ปอนด์ | โพลียูรีเทนบนแม่พิมพ์หมุนได้ | 2" | 32.5 " | 23 " | 15.5 " | 2 | ฿46,238 | |
B | 13V409 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 2000 ปอนด์ | ฟีนอล | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ฿75,116 | |
B | 13V420 | 8" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 10,000 ปอนด์ | เหล็ก | 2.75 " | 47.625 " | 24 " | 18.5 " | 2 | ฿138,135 | |
B | 13V421 | 8" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 10,000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 2.75 " | 47.625 " | 24 " | 18.5 " | 2 | ฿162,041 | |
B | 13V419 | 8" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 8000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 2.75 " | 43.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ฿139,125 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ รถขนย้ายมือ, ปั๊มมือ
รถยกลากพาเลทระบบไฮดรอลิกของ Dayton เหมาะสำหรับการยกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 10000 ปอนด์ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิต หน่วยเหล่านี้มีส้อมสองอันพร้อมคันโยกควบคุมที่สั่งงานด้วยมือสำหรับการยกขึ้น / ลงหรือรักษาให้อยู่ตรงกลาง (สำหรับตำแหน่งการขับขี่) เพื่อจัดการกับอุปกรณ์ก้นแบนได้อย่างง่ายดาย พวกเขารวมเข้ากับล้อคู่ (ตำแหน่งใต้คาน) เพื่อบังคับเลี้ยวและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ลูกกลิ้ง (อยู่ใต้ตะเกียบ) เพื่อให้รับน้ำหนักและควบคุมการยกไฮดรอลิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกจากรถยกขนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย มีให้เลือกทั้งแบบสองมือจับแบบไหลกลับต่อเนื่องและแบบพินเดี่ยว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Box I-Beam และระดับตอร์ปิโด
- อุปกรณ์เสริม 12 โวลต์
- ท่อและปลั๊กทดสอบ
- แผ่นจมูกและส่วนขยาย
- เครื่องผลิตโลหะ
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- การแช่เย็น
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- K S PRECISION METALS ท่อทองแดงสี่เหลี่ยม
- BUSSMANN ชุดฟิวส์และชุดอุปกรณ์
- SPEARS VALVES สหภาพการเปลี่ยนผ่าน PVC
- WESCO กริปเกเตอร์รุ่นประหยัดและงานหนัก
- JUSTRITE กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย
- KIMBLE CHASE เบ้าหลอม
- CCL ล็อคกล่องจดหมาย
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 35 โซ่
- BALDOR / DODGE reducers
- CONDOR ผ้ากันเปื้อนเอี๊ยมแบบใช้แล้วทิ้ง ทรง Raw Seam