DAYTON 13V407 ความจุตัวเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์/ลัง 1300 ปอนด์ - แพ็ค 2
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร |
สี | สีแดง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ประเภทการจัดการ | คู่ |
ยกสูง | 15 " |
ความจุโหลด | 1300 ปอนด์ |
จำนวนลูกกลิ้ง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 32.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.5 " |
โรลเลอร์ Dia | 6" |
วัสดุลูกกลิ้ง | โพลียูรีเทนบนแม่พิมพ์ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
ประเภทล้อ | โพลียูรีเทนบนแม่พิมพ์หมุนได้ |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V408 | 6" | ขาเดียว | 1320 ปอนด์ | โพลียูรีเทนบนแม่พิมพ์หมุนได้ | 2" | 32.5 " | 23 " | 15 " | 2 | ฿43,226 | ||
13V409 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 2000 ปอนด์ | ฟีนอล | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ฿75,116 | ||
13V410 | 5" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 2000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ฿80,290 | ||
13V411 | 5" | คู่ | 4000 ปอนด์ | โพลียูรีเทนบนแม่พิมพ์ | 2" | 42 " | 26.5 " | 15 " | 2 | ฿63,711 | ||
13V413 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | ฿92,233 | ||
13V414 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 4000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | ฿100,309 | ||
13V415 | 6" | ไหลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง | 6000 ปอนด์ | เหล็ก | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ฿104,847 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.