DAYTON พัดลมอุตสาหกรรมสำหรับงานเบา/เครื่องหมุนเวียนอากาศ แบบเคลื่อนที่
สไตล์ | รุ่น | การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | ลอม | ประเภทแบริ่ง | RPM ของพัดลม | วัสดุป้องกัน | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ALE5 | การเกษตร | แต่อย่างใด | ลูกบอล | 830 | เหล็ก | 39 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿32,325 | |
B | 6ALE4 | การเกษตร | แต่อย่างใด | ลูกบอล | 850 | เหล็ก | 52 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿128,065 | |
C | 39 สหราชอาณาจักร 53 | เชิงพาณิชย์ | ประกอบบางส่วน | ลูกบอล | 825/600 | เหล็ก | 35 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿23,476 | |
D | 19RR53 | เชิงพาณิชย์ | ใช่ | แขนเสื้อ | 1475/1375/1275 | เหล็ก | 22 " | เหล็ก | 110 องศา F | ฿10,654 | |
C | 39 สหราชอาณาจักร 52 | เชิงพาณิชย์ | ประกอบบางส่วน | ลูกบอล | 1075/750 | เหล็ก | 29 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿15,120 | |
C | 39 สหราชอาณาจักร 56 | เชิงพาณิชย์ | ประกอบบางส่วน | ลูกบอล | 825/600 | เหล็ก | 39 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿29,293 | |
E | 1 ปี 4 | ด้านอุตสาหกรรม | ประกอบบางส่วน | ลูกบอล | 800/650 | เหล็ก | 35.25 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿22,209 | |
F | 1 ปี 6 | ด้านอุตสาหกรรม | ประกอบบางส่วน | ลูกบอล | 850/700 | เหล็ก | 46 5 / 16 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿80,252 | |
G | 1 ปี 7 | ด้านอุตสาหกรรม | ประกอบบางส่วน | ลูกบอล | 460/320 | เหล็ก | 41.25 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿36,342 | |
G | 1 ปี 8 | ด้านอุตสาหกรรม | ประกอบบางส่วน | ลูกบอล | 360/260 | เหล็ก | 47 5 / 16 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿50,531 | |
H | 1 ปี 3 | ด้านอุตสาหกรรม | ลอม | ลูกบอล | 825/650 | เหล็ก | 28 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿18,387 | |
I | 1 ปี 5 | ด้านอุตสาหกรรม | ประกอบบางส่วน | ลูกบอล | 850/750 | เหล็ก | 40 5 / 16 " | เหล็ก | 104 องศา F | ฿45,915 | |
J | 2RDZ2 | ของเล่นกลางแจ้ง | ประกอบบางส่วน | ลูกบอลปิดผนึก | 800/650 | เหล็กชุบสังกะสี | 36 " | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผงโพลีเอสเตอร์สีเหลือง | 104 องศา F | ฿38,818 | |
J | 2RDZ3 | ของเล่นกลางแจ้ง | ประกอบบางส่วน | ลูกบอลปิดผนึก | 850/750 | เหล็กชุบสังกะสี | 43 " | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผงโพลีเอสเตอร์สีเหลือง | 104 องศา F | ฿39,694 | |
J | 2RDZ4 | ของเล่นกลางแจ้ง | ประกอบบางส่วน | ลูกบอลปิดผนึก | 850/700 | เหล็กชุบสังกะสี | 50 " | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผงโพลีเอสเตอร์สีเหลือง | 104 องศา F | ฿46,674 | |
K | 2RDZ1 | ของเล่นกลางแจ้ง | ประกอบบางส่วน | ลูกบอลปิดผนึก | 825/650 | เหล็กชุบสังกะสี | 32 " | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผงโพลีเอสเตอร์สีเหลือง | 104 องศา F | ฿28,263 |
พัดลมอุตสาหกรรมสำหรับงานเบา / เครื่องหมุนเวียนอากาศ, มือถือ
เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบเคลื่อนที่ Dayton ใช้เพื่อทำความเย็นให้กับพื้นที่การผลิตขนาดเล็ก พื้นที่แห้ง และคลังสินค้า เครื่องหมุนเวียนที่จดทะเบียนตามมาตรฐาน UL เหล่านี้ติดตั้งล้อยางหรือพลาสติกเพื่อการพกพาและขับเคลื่อนโดยตรงหรือสายพานเพื่อเพิ่มความเร็ว มีการพันสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่เป็นระเบียบและมีมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกถาวรเพื่อให้ประสิทธิภาพการสตาร์ทเครื่องเป่าลมและพัดลมเงียบ ราบรื่นและนุ่มนวล พัดลมไม่สั่นเหล่านี้ช่วยระบายอากาศได้ดีเยี่ยม มีตลับลูกปืนหรือตลับลูกปืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ อากาศเปิดเหนือเปลือกช่วยให้อากาศไหลผ่านขดลวดโดยตรง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื่อทางเข้า
- อุปกรณ์ติดตั้งกลางแจ้ง
- เครื่องวัดความดันลมยางและความลึกของล้อ
- ชุดเชื่อมแก๊ส
- เทอร์โมคัปเปิล
- อุปกรณ์เชื่อม
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- การทดสอบการเผาไหม้
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- จุดที่มีการขัดถู
- DEWALT ปลายเหล็กใบเลื่อยวงเดือนรวม
- PANDUIT ตัดสายเคเบิลแบบตะขอและห่วงตามความยาว
- WESTWARD คาลิปเปอร์ร่วม บริษัท ภายนอก
- FLOJET สายกรองนิ้ว
- CHIEF ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก Birotational / มอเตอร์
- ADVANCE TABCO กระทะเย็นแช่เย็น
- SPEEDAIRE ในและส่วนประกอบ Ex Valve
- FANTECH พัดลมดูดอากาศแบบติดตั้งยาม 2GMS Series
- ALL MATERIAL HANDLING Clevis คลัตช์สั้น
- SLOAN ชุดแผ่นฐาน