DAYTON มอเตอร์ 3 เฟส
สไตล์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | กรอบ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TT16 | 1140 | ไม่ | 56H | ลด 81.7% | 14 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.25 | ฿32,864 | |
B | 31TT10 | 1140 | ไม่ | 56 | ลด 71.4% | 11 31 / 32 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.35 | ฿17,159 | |
B | 31TT14 | 1725 | ไม่ | 56 | ลด 81.1% | 11 5 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.25 | ฿20,282 | |
B | 31TT12 | 1725 | ไม่ | 56 | ลด 83.5% | 11 23 / 32 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿26,980 | |
B | 30 ปต 93 | 3450 | ใช่ | 56 | ลด 84.0% | 11.187 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ฿25,491 | |
B | 30 ปต 92 | 3450 | ใช่ | 56 | ลด 77.0% | 10.187 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ฿15,832 |
มอเตอร์ 3 เฟส
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับใช้งานทั่วไปแบบ 3 เฟสของ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในปั๊ม อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องมือกล และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อขจัดความจำเป็นในการใช้มอเตอร์สตาร์ทตัวเก็บประจุ มอเตอร์ 3 เฟสเหล่านี้มีขดลวดสามเส้นเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่หมุนตามธรรมชาติเพื่อหมุนเพลา และโครงสร้างที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA ในโครงเหล็กรีดเพื่อความทนทาน มีระดับความเป็นฉนวน Class B เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย และติดตั้งตลับลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่น มอเตอร์สามารถผลิตกำลังสูงสุด 1.5 HP และความเร็วสูงสุด 3600 RPM เลือกจากมอเตอร์ 3 เฟสที่หลากหลายซึ่งมีให้ในรุ่นเฟรม 50 na d 50H บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เลื่อยก่ออิฐ
- ไม้กวาดล็อบบี้
- บ่งชี้เครื่องส่งสัญญาณ
- ชุดป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- สถานี 5S Red Tag
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ถั่วลิสง
- ลากจูงยานยนต์
- กาวและซีเมนต์
- มอเตอร์ลม
- VNE STAINLESS อะแดปเตอร์หญิง
- OIL-DRI หมอนดูดซับ
- WHEATON ขวดหยดแก้ว
- 3M เครื่องจ่าย SDR
- VICTOR หนังหุ้มเท้าพร้อม Snaps
- DIXON วาล์วประตูทองเหลือง
- BRASS KNUCKLE SmartFlex Series ถุงมือ
- EATON หน่วยความร้อนสตาร์ทเตอร์แบบปิดเฟสเดียว
- DAYTON เทอร์โมสตรัทแรงดันต่ำ
- VESTIL พลังและการควบคุม