DAYTON มอเตอร์ 3 เฟส 2 แรงม้า
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TT07 | 5.5-5.4/2.7 | 10.75 " | 3450 | ลด 85.5% | 12 11 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ฿22,585 | |
A | 31TT22 | 6.2-6.0/3.0 | 11 7 / 32 " | 1725 | ลด 86.5% | 13.437 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿22,965 |
มอเตอร์ 3 เฟส 2 แรงม้า
มอเตอร์เอนกประสงค์ของ Dayton ใช้ในพัดลม คอมเพรสเซอร์ สายพานลำเลียง ปั๊ม การขนถ่ายวัสดุ และเครื่องมือกล มอเตอร์เหล่านี้มีขดลวดสามเส้นเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กภายในโครงของมอเตอร์ และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่เป็นอันตราย พวกเขานำเสนอโครงสร้างเฟรม NEMA ด้วยขนาดมาตรฐานที่อนุญาตให้เปลี่ยนมอเตอร์จากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องดัดแปลงใด ๆ กับการติดตั้งที่มีอยู่ เลือกจากมอเตอร์เหล่านี้ซึ่งมีความเร็วมอเตอร์ 1725 และ 3450 รอบต่อนาที Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง / เครื่องทำน้ำแข็ง
- อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถยนต์
- มุ้งซักผ้า
- สายจัมเปอร์
- ผ้ากันเปื้อนทนไฟ
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- อุปกรณ์ขัด
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- คูลเลอร์น้ำมัน
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Pivot Mount, 2 "Bore Diameter
- BANJO FITTINGS หน้าจอ 30 ตาข่าย
- KELCH แท่นยึดหัวกัดเกลียว ขนาดเทเปอร์ SK50
- 3M ปากกามาร์คเกอร์ทางเท้า ขาว/แดง ทูเวย์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16-1 / 8 นิ้ว
- THOMAS & BETTS ตัวเชื่อมต่อประกบ KV14 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมวาล์ว True Union ทรง Regular รุ่น EPDM
- KIMBLE CHASE กระบอกสูบคลาส A
- HUMBOLDT เครื่องวัดความร้อนซีเมนต์แบบดิจิตอล
- BROWNING ซีลสักหลาด