มอเตอร์เอนกประสงค์ DAYTON กำลังขับ 1/2 แรงม้า กล่อง ODP
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลาน้อย | ปัจจัยการบริการ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31 ต.ค. 26 | 1701-1800 | 4.4-4.2/2.1 | 10.25 " | 1.15 | เปิด Dripproof | 1740 | ลด 86.5% | 13.25 " | ฿21,158 | |
B | 31 ต.ค. 35 | 1701-1800 | 4.5-4.3/2.1 | 10.75 " | 1.25 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1740 | ลด 86.5% | 13.125 " | ฿22,323 | |
A | 31 ต.ค. 25 | 3001-3600 | 4.2-3.8/1.9 | 10.25 " | 1.15 | เปิด Dripproof | 3450 | ลด 85.5% | 13.25 " | ฿19,402 | |
B | 31 ต.ค. 34 | 3001-3600 | 4.2-3.9/1.9 | 10.75 " | 1.25 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3510 | ลด 84.0% | 13.125 " | ฿21,739 |
มอเตอร์เอนกประสงค์, กำลังขับ 1/2 Hp, ตู้ ODP
มอเตอร์เอนกประสงค์ของ Dayton ใช้กับคอมเพรสเซอร์ พัดลม สายพานลำเลียง ปั๊ม การจัดการวัสดุ และเครื่องมือกล ยูนิตเหล่านี้มีโครงแบบป้องกันหยดน้ำแบบเปิด (ODP) ที่มีช่องเปิดที่มีการระบายอากาศเพื่อให้ไหลผ่านขดลวดมอเตอร์โดยตรงเพื่อกระจายความร้อนเนื่องจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสลิงเพลาสำหรับปิดผนึกแบริ่งเพลาจากฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ในขณะที่ยังคงการหล่อลื่น มอเตอร์เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมการออกแบบมอเตอร์ 3 เฟสเพื่อให้ทำงานด้วยแรงบิดที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเฟสเดียวที่มีกำลังขับ (แรงม้า) ความเร็ว (รอบต่อนาที) และขนาดเฟรมเท่ากัน เลือกจากมอเตอร์ AC อเนกประสงค์หลากหลายรุ่น มีทั้งตำแหน่งติดตั้งแนวนอนและทุกมุม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือ
- สวิตช์แก้วน้ำสถานที่อันตราย
- ชุดไฟรถพ่วง
- ชุดอุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- อุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสาย Liquidtight
- เครื่องมือสื่อสาร
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- กรรไกรไฟฟ้า
- ดีบุก
- MSA carabiners
- TESA BROWN SHARPE ชุดตัวบ่งชี้ฐานแม่เหล็ก
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 70 วัตต์
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Flush Style Reducer Bushing, Spigot x SR Fipt SS ปลอกคอ
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP ข้อต่อสวมหัวจุก x ปะเก็นลดข้อต่อ
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ CPVC
- MARTIN SPROCKET เวิร์ม 6 พิทช์
- MARTIN SPROCKET ชุดประแจไฮดรอลิค โครมเมี่ยม
- LUMAPRO โคมไฟมือแบบชาร์จไฟได้
- SMC VALVES กระบอกสูบมีไกด์ Ncy2B Series