กล่องสตาร์ทมอเตอร์ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FZJ4 | 5.11 " | NEMA 4 | 7.32 " | ขนาดกะทัดรัดฝาปิดยกขึ้นเหล็กทาสี | 4.72 " | ฿1,617 | |
A | 6FZJ5 | 5.11 " | NEMA 4 | 7.32 " | ขนาดกะทัดรัดฝาปิดยกขึ้นเหล็กทาสี | 4.72 " | ฿1,266 | |
A | 6FZJ7 | 5.31 " | NEMA 4 | 8.48 " | ขนาดกะทัดรัดฝาปิดยกขึ้นเหล็กทาสี | 5.66 " | ฿1,697 | |
A | 6FZJ6 | 5.31 " | NEMA 4 | 8.48 " | ขนาดกะทัดรัดฝาปิดยกขึ้นเหล็กทาสี | 5.66 " | ฿1,471 | |
B | 6FZJ2 | 5.51 " | NEMA 12 | 6.37 " | พลาสติก | 3.42 " | ฿1,266 | |
B | 6FZJ3 | 6.1 " | NEMA 12 | 7.08 " | พลาสติก | 3.81 " | ฿2,025 |
เปลือกหุ้มสตาร์ทมอเตอร์
กล่องหุ้มมอเตอร์สตาร์ทของ Dayton เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับการหยุด การย้อนกลับ และการยึดมอเตอร์ไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับคอนแทคเตอร์ 9A Dayton IEC กล่องหุ้มมอเตอร์สตาร์ทเหล่านี้มาพร้อมกับกล่องหุ้ม NEMA ที่จำกัดการเข้าถึงส่วนบุคคลไปยังชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย ดังนั้นจึงให้การทำงานที่ปลอดภัย เลือกจากกล่องหุ้มมอเตอร์สตาร์ทเหล่านี้ที่มีความสูง 6.37, 7.08, 7.32 และ 8.48 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายกว้าน
- การกำจัดใบมีด
- คีมย้ำไร้สาย
- หัวปุ่มกด
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- ปลั๊กและเต้ารับ
- ระบบทางเดินหายใจ
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR Angle Stock 304 สแตนเลสหนา 7 ฟุต
- SCHNEIDER ELECTRIC Modicon 221, คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
- VULCAN HART การประกอบแชสซี
- SUPER-STRUT C729 Series ไม้แขวนเสื้อแบบม้วน
- APOLLO VALVES 70B-140 ซีรี่ส์ Power Piping บรอนซ์บอลวาล์ว
- INGERSOLL-RAND ชุดแยก
- FANTECH ตัวตั้งเวลาปุ่มกดซีรีส์ RTS
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน MSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- WEG เครื่องปฏิกรณ์แบบเส้นและโหลดซีรีส์ LRW
- TRI-ARC บันไดกลิ้งแบบ Heavy-Duty Grip Strut