ท่อติดตั้งไฟ DAYTON Tower
สไตล์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30XT51 | Black | 70mm | 4 13 / 32 " | ไนลอน | หน่วยฐาน | ฿307 | |
B | 26ZT16 | เงิน | 20mm | 9.5 " | อลูมิเนียม | ท่อยึด | ฿1,223 | |
C | 26ZT17 | เงิน | 3 3 / 20 " | 10.25 " | อลูมิเนียม | ท่อยึด | ฿1,830 |
หลอดติดตั้งไฟทาวเวอร์
หลอดติดตั้ง Dayton สร้างไฟทาวเวอร์แบบกำหนดเองเพื่อระบุสถานะของอุปกรณ์และกระบวนการในงานอุตสาหกรรม หน่วยเหล่านี้มีตัวเรือนอลูมิเนียม / ไนลอนเพื่อให้ต้านทานการกัดกร่อนและการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีเยี่ยม ประกอบด้วยท่อยาวสำหรับสร้างชุดประกอบไฟแบบกำหนดเองในการใช้งานที่ต้องการ เพื่อให้มีการสื่อสารแบบทันทีและช่วยให้บุคลากรสามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตได้ เลือกจากท่อสำหรับติดตั้งที่หลากหลาย ซึ่งมีความสูง 4-13/32, 9-1/2 และ 10-1/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้
- ตัวล้างไฟล์
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดความเข้มสูงที่ไม่ได้คิดค้น
- แปรงดิสก์
- ตลับ
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- DAYTON ตัวกระตุ้นเชิงเส้น, เฟืองตัวหนอน
- APPROVED VENDOR ท่อทองเหลือง
- PROTO แงะบาร์พร้อมที่จับ
- ABUS กุญแจล็อคอลูมิเนียมอะโนไดซ์, กุญแจที่แตกต่าง
- DIXON ที่จับมาตรฐาน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/16-16 Un
- AIRMASTER FAN ตัวดำเนินการโซ่ด้วยตนเองของชัตเตอร์ไอเสีย
- HUBBELL-WIEGMANN แผงภายใน
- LINN GEAR เฟือง QD บุช 100 โซ่
- BALDOR / DODGE สกรูตัวหนอน, ขายึดหน้าแปลน, แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแข็ง