เดย์ตัน ลิเนียร์แอคชูเอเตอร์, เฟืองตัวหนอน
สไตล์ | รุ่น | วงจรการทำงาน | ประเภทของอุปกรณ์ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวหด | ความเร็ว | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XFY1 | 25% | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 1.4 | 20 " | 19.4 นิ้ว / นาที | รีเซ็ตอัตโนมัติ | ฿33,473 | |
A | 1XFX9 | 25% | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 1.4 | 20 " | 8.4 นิ้ว / นาที | รีเซ็ตอัตโนมัติ | ฿25,258 | |
B | 1XFX6 | ลด 25% | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 4.2 | 20.5 " | - | อัตโนมัติ | ฿85,140 | |
B | 1XFX7 | ลด 25% | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 4.2 | 20.5 " | - | อัตโนมัติ | ฿49,136 |
ตัวกระตุ้นเชิงเส้น, เฟืองตัวหนอน
แอคชูเอเตอร์เชิงเส้น Dayton แปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนของมอเตอร์ AC หรือ DC เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น และให้ทั้งการเคลื่อนไหวแบบผลักและดึง มีโครงสร้างเหล็กที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและมีการออกแบบที่เรียบง่ายพร้อมชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยที่สุด แอคทูเอเตอร์เหล่านี้มีลิมิตสวิตช์ภายในที่ปรับได้สำหรับการควบคุมของผู้ใช้ในการใช้งานตำแหน่ง พวกมันรวมเข้ากับสกรูยกเกลียวแบบตะกั่วเดี่ยวเพื่อความทนทาน เฟืองตัวหนอนในตัวช่วยให้ลดเกียร์ได้เงียบ อุปกรณ์เหล่านี้มีทั้งแบบปิดทั้งแบบระบายความร้อนด้วยพัดลมหรือแบบไม่มีอากาศถ่ายเท และท่อด้านนอกเพื่อป้องกันน็อตและสกรูจากฝุ่น มีจำหน่ายในรุ่นป้องกันความร้อนอัตโนมัติและรีเซ็ตอัตโนมัติ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปตกปลา
- เครื่องขัดเจาะ
- อุปกรณ์มิลลิ่งและการเจาะ
- จัดหากล่องจ่ายวาล์ว
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- อุปกรณ์ประปา
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- น้ำมันหล่อลื่น
- LITTLE GIANT รถเข็นเอนกประสงค์แบบ Low Deck, 1200 lb, Steel, 2 ล้อหมุน / 2 Rigid Casters
- APPROVED VENDOR ตะขอเพ็กบอร์ดโค้ง
- KIPP K0122 ซีรี่ส์ด้ามปรับขนาดเกลียว 1 / 4-20
- OMRON ซีรี่ส์ E3Z, โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ NPN
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130030 ซีรีส์
- HONEYWELL สถานีล้างตา
- COUNCIL TOOL แบ็คเอาท์พั้นช์
- STRAUSS ชุดไฟล์ Habilis
- MI-T-M เชื่อมต่อ
- BOSTON GEAR L Series Pillow Blocks ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบติดหนุนต่ำ