OMRON E3Z Series, โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ NPN
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความลึก | อัตราส่วน IP | ความยาว | ความต้องการไฟฟ้า | วิธีการตรวจจับ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3ZM-D62 2 ม | 316L สแตนเลส | 0.83 " | 67, 69 พัน | 1.260 " | 10 ถึง 30 VDC | การสะท้อนแสงแบบกระจาย | 0.43 " | ฿20,949 | |
B | E3ZM-R61 2 ม | 316L สแตนเลส | 0.83 " | 67, 69 พัน | 1.260 " | 10 ถึง 30 VDC | ย้อนยุค | 0.43 " | ฿22,064 | |
C | E3ZM-T61 2 ม | 316L สแตนเลส | 0.83 " | 67, 69 พัน | 1.260 " | 10 ถึง 30 VDC | ผ่านลำแสง | 0.43 " | ฿34,426 | |
D | E3Z-R61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ถึง 24 VDC | ย้อนยุค | 0.41 " | ฿11,022 | |
D | E3Z-T61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ถึง 24 VDC | ผ่านลำแสง | 0.41 " | ฿14,599 | |
D | E3Z-D61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ถึง 24 VDC | การสะท้อนแสงแบบกระจาย | 0.41 " | ฿9,816 | |
E | E3Z-T61K 2 ม | PBT | 0.79 " | 67 | 1.22 " | 12 ถึง 24 VDC | ผ่านลำแสง | 0.28 " | ฿17,250 | |
D | E3Z-D62 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ถึง 24 VDC | การสะท้อนแสงแบบกระจาย | 0.41 " | ฿10,465 | |
F | E3Z-LS61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ถึง 24 VDC | กระจาย | 0.41 " | ฿16,017 |
ซีรี่ส์ E3Z, โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ NPN
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ NPN ซีรีส์ Omron E3Z ใช้ลำแสงเพื่อตรวจจับการมีหรือไม่มีวัตถุ ซึ่งมักจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ สายการประกอบ และระบบสายพานลำเลียง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวางตำแหน่งวัตถุที่แม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระบวนการอัตโนมัติ และอำนวยความสะดวกในการตรวจจับข้อผิดพลาด ป้องกันการติดขัดหรือการขาดแคลนวัสดุ ได้รับการจัดอันดับ IP67 และ IP69k เพื่อการป้องกันที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์เหล่านี้หาได้ยากในอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม และยา มีการออกแบบทางแยกเพื่อลดความจำเป็นในการปรับแกนลำแสง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสะดวกสบายของผู้ใช้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ขัดเงา
- เครื่องมือแตะ
- การควบคุม VAV
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาส
- โอริงบิด
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- กรรไกรไฟฟ้า
- เครื่องมือกลึง
- สายรัดและ Hydrants
- LAB SAFETY SUPPLY พวยกาแบบบูรณาการขวดล้างแบบระบายอากาศปากกว้าง
- HAYWARD วาล์วลูกโลก PVC รุ่น AV, FNPT
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ 175 วัตต์
- PARKER เครื่องปรับความดัน
- ACROVYN ราวจับ, ภายใน, ไม้ระแนง
- COOPER B-LINE รองรับเคเบิ้ลรันเวย์/ท่อไฟเบอร์
- LEWISBINS ฮอปเปอร์ซีรีส์ Plexton
- PORTER CABLE แผ่นขัด
- JUSTRITE Make-A-Berm ส่วนตรง งานหนัก
- SMC VALVES กระบอกสูบไร้ก้านซีรีส์ My3A