Omron E3zm-r61 2m | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 13.12 ฟุต Npn | 2ut1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3ZM-R61 2M 13.12 ฟุต Npn | AC3MWM 2UUT1

OMRON E3ZM-R61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 2M 13.12 ฟุต Npn

In Stock
รายการ: AC3MWM รุ่น: E3ZM-R61 2Mอ้างอิงข้าม: 2UUT1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿22,064 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่อง316L สแตนเลส
ประเภทวงจรNPN
ความลึก0.83 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม
อัตราส่วน IP67, 69 พัน
ความยาว1.260 "
แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED สีแดง
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง13.12 ฟุต
นาที. ขนาดวัตถุ75 มม. Dia. ทึบแสง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานแสงที่เลือกได้หรือเปิดมืด
ความต้องการไฟฟ้า10 ถึง 30 VDC
เวลาตอบสนอง1 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับย้อนยุค
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง0.43 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความลึกอัตราส่วน IPความยาวความต้องการไฟฟ้าวิธีการตรวจจับความกว้างราคา
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3Z-T61 49 ฟุต Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCผ่านลำแสง0.41 "฿14,599
OMRON E3Z-R61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์, 13 ฟุต, NPN, LED สีแดง, สายเคเบิล 2 ม. | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCย้อนยุค0.41 "฿11,022
OMRON E3Z-D61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 4 นิ้ว Npn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCการสะท้อนแสงแบบกระจาย0.41 "฿9,816
OMRON E3Z-D62 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 3 ฟุต Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCการสะท้อนแสงแบบกระจาย0.41 "฿10,465
OMRON E3Z-LS61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์, แบบกระจาย, แบบมีสายล่วงหน้า, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCกระจาย0.41 "฿16,017
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3Z-T61K 2M 49.2 ฟุต Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2 มPBT0.79 "671.22 "12 ถึง 24 VDCผ่านลำแสง0.28 "฿17,250
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3ZM-T61 2M 49.2 ฟุต Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2 ม316L สแตนเลส0.83 "67, 69 พัน1.260 "10 ถึง 30 VDCผ่านลำแสง0.43 "฿34,426

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E3ZM-R61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 2M 13.12 ฟุต Npn
฿22,064 / หน่วย