Omron E3z-t61k 2m | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 49.2 ฟุต Npn | 2uup9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3Z-T61K 2M 49.2 ฟุต Npn | AC3MWG 2UUP9

OMRON E3Z-T61K โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 2 ม. 49.2 ฟุต Npn

In Stock
รายการ: AC3MWG รุ่น: E3Z-T61K 2Mข้ามอ้างอิง: 2UUP9
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
฿17,250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องPBT
ประเภทวงจรNPN
ความลึก0.79 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม
อัตราส่วน IP67
ความยาว1.22 "
แหล่งกำเนิดแสงLED อินฟราเรด
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง49.2 ฟุต
นาที. ขนาดวัตถุ12 มม. Dia. ทึบแสง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานแสงที่เลือกได้หรือเปิดมืด
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
เวลาตอบสนอง1 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับผ่านลำแสง
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง0.28 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความลึกอัตราส่วน IPความยาวความต้องการไฟฟ้าวิธีการตรวจจับความกว้างราคา
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3Z-T61 49 ฟุต Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCผ่านลำแสง0.41 "฿14,599
OMRON E3Z-R61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์, 13 ฟุต, NPN, LED สีแดง, สายเคเบิล 2 ม. | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCย้อนยุค0.41 "฿11,022
OMRON E3Z-D61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 4 นิ้ว Npn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCการสะท้อนแสงแบบกระจาย0.41 "฿9,816
OMRON E3Z-D62 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 3 ฟุต Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCการสะท้อนแสงแบบกระจาย0.41 "฿10,465
OMRON E3Z-LS61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์, แบบกระจาย, แบบมีสายล่วงหน้า, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61PBT0.79 "671.2 "12 ถึง 24 VDCกระจาย0.41 "฿16,017
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3ZM-T61 2M 49.2 ฟุต Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2 ม316L สแตนเลส0.83 "67, 69 พัน1.260 "10 ถึง 30 VDCผ่านลำแสง0.43 "฿34,426
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3ZM-R61 2M 13.12 ฟุต Npn | AC3MWM 2UUT1 E3ZM-R61 2 ม316L สแตนเลส0.83 "67, 69 พัน1.260 "10 ถึง 30 VDCย้อนยุค0.43 "฿22,064

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E3Z-T61K โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 2 ม. 49.2 ฟุต Npn
฿17,250 / หน่วย