DAYTON 1XFY1 ตัวกระตุ้นเชิงเส้น 115vac โหลด 300 Lb
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกระตุ้นเชิงเส้น |
อุณหภูมิแวดล้อม สูงสุด (C / F) | 40C / 104F |
รวมตัวเก็บประจุ | ใช่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ใช่ |
วงจรการทำงาน | 25% |
ประเภทของอุปกรณ์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.4 |
วัสดุเกียร์ | เหล็ก |
Gears | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ประเภทสวิตช์ จำกัด | ปรับ |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศา C / 104 องศา F |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
วัสดุอ่อนนุช | เดลริน |
คลื่นความถี่ | เฮิร์ตซ์ 60 |
โหลดพิกัด (Lb. ) | 300 |
มิติที่หดกลับ (นิ้ว) | 20.00 |
ความยาวหด | 20 " |
ประเภทสกรู | จุดสุดยอด |
ความเร็ว | 19.4 นิ้ว / นาที |
ระยะชัก | 12 " |
การป้องกันความร้อน | รีเซ็ตอัตโนมัติ |
ท่องเที่ยว | 12 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วงจรการทำงาน | ประเภทของอุปกรณ์ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวหด | ความเร็ว | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XFX9 | 25% | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 1.4 | 20 " | 8.4 นิ้ว / นาที | รีเซ็ตอัตโนมัติ | ฿25,258 | |
1XFX6 | ลด 25% | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 4.2 | 20.5 " | - | อัตโนมัติ | ฿85,140 | |
1XFX7 | ลด 25% | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 4.2 | 20.5 " | - | อัตโนมัติ | ฿49,136 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.