เครื่องผสมแบบถังเปิด DAYTON สแตนเลส 316
สไตล์ | รุ่น | HP | แม็กซ์ RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32V134 | 1/2 | 1750 | 5 / 8 " | 32 " | ฿39,813 | |
A | 32V133 | 1/4 | 1750 | 1 / 2 " | 32 " | ฿32,810 | |
B | 32V122 | 1 / 4 เพื่อ 1 / 2 | 2000 | 5 / 8 " | 35 " | ฿29,111 |
เครื่องผสมอาหารแบบดรัม 316 สแตนเลส
เครื่องผสมแบบดรัมแบบเปิดของ Dayton ผลิตขึ้นเพื่อผสมเนื้อหาของถังให้เป็นส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน เหมาะสำหรับการผสมของเหลวที่มีความหนืดต่ำและละลายของแข็งที่มีความเข้มข้นต่ำในน้ำ น้ำมันเบา และน้ำเชื่อม เครื่องผสมอาหารเหล่านี้มาพร้อมกับหัวมอเตอร์ TEFC ที่ด้านบนและเพลาหมุนพร้อมใบพัดที่ส่วนท้ายเพื่อผสมเนื้อหา สามารถติดตั้งเครื่องผสมแบบดรัมแบบเปิดของ Dayton เหนือหัวถังอีกใบได้อย่างสะดวกสบาย และมีเพลาที่ปรับได้เพื่อการผสมที่เหมาะสมที่สุด เลือกจากเครื่องผสมแบบดรัมแบบเปิดที่มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5/8 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวประแจแรงบิดเปลี่ยนได้
- จำปา
- ลูกบิดตู้
- อุปกรณ์ม้านั่งตู้
- ประตูรั้ว
- โคมไฟ
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- ทดสอบปั๊ม
- MI-T-M เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำร้อนขับเคลื่อนด้วยแก๊ส
- SPEEDAIRE มอเตอร์ใบพัดโรตารี่ เหล็กหล่อ
- DAYTON แผ่นยึดมอเตอร์
- DIXON ที่หนีบซีล Aero
- EATON ฝาครอบด้านหน้า SVX Series
- BULLDOG แม่แรงพ่วงแบบเหลี่ยม 8K เชื่อมตรง
- BOSCH เครื่องดูดฝุ่น
- SPECTROLINE ตลับเปลี่ยนทดแทน Spectroline EZ Ject
- VESTIL แพลตฟอร์มถ่ายโอนแบตเตอรี่ซีรีย์ BTC