SPEEDAIRE มอเตอร์ลมใบพัดหมุน เหล็กหล่อ
สไตล์ | รุ่น | การติด | CFM | ความสูง | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX77 | ใบหน้า | 128 | 5.04 " | 3000 | 5.04 " | 7.4 " | 5.04 " | NPT 1 / 2 " | ฿22,223 | |
B | 22UX51 | หน้าแปลน NEMA 145TC | 175 | 6.5 " | 2500 | 6.5 " | 9.45 " | 6.5 " | NPT 1 / 2 " | ฿16,300 | |
C | 22UX50 | เท้า | 175 | 6.04 " | 2500 | 6.04 " | 8.54 " | 5.28 " | NPT 1 / 2 " | ฿20,967 | |
D | 22UX52 | เท้า / ใบหน้า | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 14.09 " | 8.03 " | เอ็นพีที 1-1 / 4 " | ฿36,515 | |
E | 22UX53 | ตีนผี / หน้าแปลน (NEMA 143 / NEMA 145TC) | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 13.65 " | 8.03 " | เอ็นพีที 1-1 / 4 " | ฿39,571 |
มอเตอร์ใบพัดโรตารี่ เหล็กหล่อ
มอเตอร์ลม SPEEDAIRE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิดในการใช้งานที่ใช้พลังงานต่ำ ขับเคลื่อนด้วยอากาศอัดแรงดันสูงสำหรับเพลาหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา มอเตอร์ลมเหล่านี้สร้างด้วยเหล็กหล่อและสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เลือกจากมอเตอร์ใบพัดแบบโรตารี่เหล็กหล่อที่มีให้เลือกมากมาย โดยมีอัตราความเร็วอยู่ที่ 2000, 2500 และ 3050 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- manometers
- เครื่องทำความร้อนแบบครีบ
- Diggers Paving Breakers และ Jackhammers
- เข็มขัด
- หัวสปริงเกอร์
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- มอเตอร์หอยโข่ง
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- สีโป๊ว
- KNIPEX สายกรรไกร
- NIBCO HY-ชุดไม้แขวนเสื้อ
- CAMPBELL อะแดปเตอร์ชาย
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS บรรจุแหวนล็อค
- PASS AND SEYMOUR Wideslide Series สลับการควบคุมความเร็วพัดลม
- HOFFMAN เลย์อินกัลวาไนซ์ Wireway ข้อศอก 90 องศา
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC Pool, มือจับก้านโยก, ที่นั่ง EPDM
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 6 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- SMC VALVES แมนิโฟลด์ซีรีส์ Vf
- SMC VALVES Cm2 Series กระบอกสูบตัวกลม