SPEEDAIRE 22UX51 มอเตอร์ลม 5.00 Hp 175 Cfm C Face Mount
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์มอเตอร์ |
CFM | 175 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความสูง | 6.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 5 |
รูกุญแจ | 2" |
ความยาวรูกุญแจ | 2" |
ความยาว | 9.54 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 175 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 100 PSI |
แม็กซ์ RPM | 2500 |
การติด | หน้าแปลน NEMA 145TC |
ไม่มีโหลด RPM | 2500 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 6.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.45 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 " |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 2 " |
การหมุน | กลับได้ |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 300 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.13 " |
อุณหภูมิ | 250 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
UPC | 190735606353 |
ความกว้าง | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | CFM | ความสูง | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX50 | เท้า | 175 | 6.04 " | 2500 | 6.04 " | 8.54 " | 5.28 " | NPT 1 / 2 " | ฿20,967 | ||
22UX52 | เท้า / ใบหน้า | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 14.09 " | 8.03 " | เอ็นพีที 1-1 / 4 " | ฿36,515 | ||
22UX53 | ตีนผี / หน้าแปลน (NEMA 143 / NEMA 145TC) | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 13.65 " | 8.03 " | เอ็นพีที 1-1 / 4 " | ฿39,571 | ||
22UX77 | ใบหน้า | 128 | 5.04 " | 3000 | 5.04 " | 7.4 " | 5.04 " | NPT 1 / 2 " | ฿22,223 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.