SPEEDAIRE 22UX52 Air Motor 9.00 Hp 280 Cfm ติดตั้งแบบเท้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์มอเตอร์ |
CFM | 280 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความสูง | 7.28 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 9 |
รูกุญแจ | 2" |
ความยาว | 14.13 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 275 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 100 PSI |
แม็กซ์ RPM | 2000 |
การติด | เท้า / ใบหน้า |
ไม่มีโหลด RPM | 2000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 7.28 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.09 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.03 " |
ขนาดพอร์ต | เอ็นพีที 1-1 / 4 " |
การหมุน | กลับได้ |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 500 |
เพลา Dia | 1-1 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.56 " |
อุณหภูมิ | 250 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
ความกว้าง | 8.03 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | CFM | ความสูง | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX50 | เท้า | 175 | 6.04 " | 2500 | 6.04 " | 8.54 " | 5.28 " | NPT 1 / 2 " | ฿20,967 | ||
22UX51 | หน้าแปลน NEMA 145TC | 175 | 6.5 " | 2500 | 6.5 " | 9.45 " | 6.5 " | NPT 1 / 2 " | ฿16,300 | ||
22UX53 | ตีนผี / หน้าแปลน (NEMA 143 / NEMA 145TC) | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 13.65 " | 8.03 " | เอ็นพีที 1-1 / 4 " | ฿39,571 | ||
22UX77 | ใบหน้า | 128 | 5.04 " | 3000 | 5.04 " | 7.4 " | 5.04 " | NPT 1 / 2 " | ฿22,223 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.