EATON EDR-5000 Series รีเลย์กระจายสัญญาณ
Eaton EDR-5000 Series รีเลย์กระจายสัญญาณมีการป้องกันที่สมบูรณ์สำหรับสายจ่ายไฟป้อนแรงดันปานกลาง ประกอบด้วยโปรเซสเซอร์แบบมัลติคอร์และส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายสำหรับการกำหนดค่าที่หลากหลาย การแจ้งเตือนและสัญญาณเตือนภัยอย่างง่าย
กลไกการทำงาน
- รีเลย์ Eaton EDR-5000 Series ใช้องค์ประกอบกระแสเกินตามเวลาและกระแสเกินชั่วขณะร่วมกันเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดในระบบจำหน่าย
- องค์ประกอบกระแสเกินเวลาจะตรวจจับสภาวะกระแสเกินที่คงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง
- ในทางกลับกัน องค์ประกอบกระแสเกินทันทีจะตรวจจับกระแสฟอลต์ขนาดสูง เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์
คุณสมบัติ
- รีเลย์ป้องกันเหล่านี้สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อข้อผิดพลาดหรือสภาวะผิดปกติในเครือข่ายการกระจาย
- นอกจากนี้ยังมีการวัดแสง การป้องกัน และการควบคุมแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดในเคสขนาดกะทัดรัดเพียงอันเดียว จึงช่วยลดพื้นที่แผงและการเดินสายไฟ
- ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองหรือเกินความต้องการกระแสเกินทันทีและทันเวลาในระหว่างสภาวะที่ผิดพลาด
- พวกมันถูกติดตั้งที่ด้านหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายโดยวิธีการติดตั้งแบบกึ่งฟลัช และออกแบบมาเพื่อตรวจจับความผิดพลาด เช่น กระแสเกิน แรงดันต่ำ / เกิน และการสูญเสียเฟส
- นอกจากนี้ยังรวมคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การประสานแบบเลือกโซน การลดอาร์คแฟลช และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยตนเองแบบบูรณาการเพื่อลดเวลาการบำรุงรักษา
คำถามที่พบบ่อย
จุดประสงค์ของการติดตั้งแบบกึ่งฝังคืออะไร?
รีเลย์เหล่านี้ได้รับการติดตั้งโดยใช้วิธีการติดตั้งแบบกึ่งฝัง โดยรีเลย์ถูกฝังบางส่วนเข้าไปในผนังหรือแผง โดยปล่อยให้ส่วนที่เปิดโล่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาได้ง่าย
การประสานแบบเลือกโซนคืออะไร?
การประสานแบบเลือกโซนช่วยเพิ่มการประสานงานและเวลาการสะดุดระหว่างรีเลย์ป้องกันในโซนต่างๆ ของระบบไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ป้องกันที่ใกล้กับความผิดปกติที่สุดจะถูกตัดการทำงานในขณะที่อุปกรณ์อื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ ช่วยให้แยกได้เร็วขึ้นและลดจำนวนเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ต้องตัดการทำงานในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด จึงส่งผลให้ไฟฟ้าดับน้อยลง
อาร์คแฟลชคืออะไร?
อาร์คแฟลชคือการระเบิดทางไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออาร์คไฟฟ้าก่อตัวขึ้นระหว่างตัวนำไฟฟ้า XNUMX ตัว โดยปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในรูปของความร้อน แสง และความดัน รีเลย์กระจายของ Eaton ปรับปรุงความปลอดภัยจากแสงวาบอาร์คที่เป็นอันตรายดังกล่าวโดยการบรรจุ & เปลี่ยนทิศทางอาร์ควาบไฟและทำลายมันให้หมด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไฮดรอลิกจำนวนมาก
- ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น
- ทางลาดประตู
- วงดนตรีการได้ยิน
- อุปกรณ์เสื้อผ้า Arc Flash
- ผ้ากันฝน
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- อุปกรณ์วัด
- การควบคุมอุณหภูมิ
- HOFFMAN ตะแกรงระบายอากาศพัดลมกรอง HG
- WATTS วาล์วระบาย
- KERN AND SOHN เกจวัดแรงบิดดิจิตอลซีรีส์ DA
- KERN AND SOHN เลนส์ใกล้วัตถุเสริม OZB-AZ ซีรี่ส์
- GREENLEE เทป
- STEEL CITY ชั้นวางกล่องครอบคลุม
- FASCO ชุดประกอบโบลเวอร์
- HUMBOLDT ครกและสาก
- ZURN ก๊อกน้ำ
- WEG ODP C Face, สระว่ายน้ำที่มีปัจจัยการบริการต่ำและมอเตอร์สปาเฟสเดียว