โฟโต้คอนโทรลไฟ DAYTON เกลียวท่อตัวผู้ 1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความยาว | แม็กซ์ วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26WA91 | Black | 1.375 " | 3.375 " | 1800 | เพื่อ 200 240 | 1.38 " | ฿604 | |
B | 26WA92 | สีเทา | 1.375 " | 2.375 " | 1800 | 120 | 1.38 " | ฿578 | |
C | 26WA93 | สีเทา | 1.5 " | 3" | 2000 | 120 | 2" | ฿538 | |
C | 26WA94 | สีเทา | 1.5 " | 3" | 2000 | เพื่อ 208 277 | 2" | ฿538 |
โฟโตคอนโทรลไฟ, เกลียวท่อชาย 1/2 นิ้ว
ตัวควบคุมภาพถ่ายแสงเดย์ตันได้รับการติดตั้งในสถานที่ในร่มและกลางแจ้งเพื่อตั้งค่าแสงตั้งแต่พลบค่ำถึงรุ่งสางโดยการเปิดและปิดแสงโดยอัตโนมัติตามลำดับ หน่วยเหล่านี้เหมาะสำหรับลานจอดรถ ป้ายโฆษณา การรักษาความปลอดภัย เทศบาล ถนน และไฟถนน และช่วยในการประหยัดพลังงาน มาพร้อมกับการหน่วงเวลาในตัวที่ป้องกันการปั่นจักรยานที่ผิดพลาด และมีตัวเรือนโพลีคาร์บอเนตหล่อขึ้นรูปเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและการขัดถูที่ดีเยี่ยม ประกอบด้วยน็อตล็อคและปะเก็นวงแหวนสำหรับการติดตั้งแบบกันซีล และมีเปลือกกันฝนเพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศทุกประเภท เลือกจากชุดควบคุมการจัดแสงเหล่านี้ ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 2.375 ถึง 3.375 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องส่งสัญญาณความเร็วอากาศ
- ลิ่มประตู
- โพสต์จับกุม Davit Arms
- แพ็คน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
- ท่อจ่ายฝักบัวที่ปนเปื้อน
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- สลักบานพับและบานพับ
- ทดสอบปั๊ม
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- SLOAN วาล์วล้างเครื่องซักผ้า Bedpan
- KETT TOOLS สาขา
- PASS AND SEYMOUR ม้วนสายเคเบิล 1000 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabricated Fitting Couplings, ปะเก็น x หัวจุก
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ขับเคลื่อน SCR แบบแม่เหล็กถาวร, เมตริก, หน้าแปลน B14 Face Mount
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรมซีรีส์ CE, 380V หลัก
- ALL GEAR เชือกไนล่อนถักแข็ง
- BALDOR / DODGE DL, การยึดช่องแคบ, ตลับลูกปืน
- WEG จานเบรคสำหรับมอเตอร์เบรค W22
- BROWNING พูลเล่ย์ Gearbelt สต็อกพร้อมบูชเทเปอร์แบบแยกสำหรับสายพาน H150