Dayton 26wa92 | โฟโต้คอนโทรล เกลียว 120vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 26WA92 โฟโต้คอนโทรลเกลียว 120vac | AB8QQX

DAYTON 26WA92 Photocontrol เกลียว 120vac

In Stock
รายการ: AB8QQX รุ่น: 26WA92
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
฿578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก1.375 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับเพื่อ 30 60
เทียนเท้าบนเพื่อ 10 20
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ความยาว2.375 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์9.2
สูงสุด แอมป์หลอดไส้15
แม็กซ์ วัตต์1800
การติด1/2 "ท่อเกลียวตัวผู้
คะแนน NEMAฝนตก
การตั้งค่าเปิดตอนค่ำ ปิดตอนรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
UPC190735210949
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง1.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)22
ความยาวเรือ (ซม.)35.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.4
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Built in Delay

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความยาวแม็กซ์ วัตต์แรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
DAYTON 26WA91 Photocontrol เกลียว 200 ถึง 240vac | AB8QQW 26WA91Black1.375 "3.375 "1800เพื่อ 200 2401.38 "฿193
DAYTON 26WA93 โฟโต้คอนโทรลเกลียว 120vac | เอบี8คิวคิว 26WA93สีเทา1.5 "3"20001202"฿538
DAYTON 26WA94 Photocontrol เกลียว 208 ถึง 277vac | AB8QQZ 26WA94สีเทา1.5 "3"2000เพื่อ 208 2772"฿538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 26WA92 Photocontrol เกลียว 120vac
฿578 / หน่วย