ปั๊มน้ำ DAYTON ทองเหลือง 3/4 HP 115 / 230VAC
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ศีรษะ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แม็กซ์ ความดัน | ลิฟท์ดูด | ชั่วคราว พิสัย | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ABZ6 | 80 ฟุต | 20.6 | 19.5 | 34.6 PSI | 10 ฟุต | 0-180 ฉ | 17.8 | 16.5 | ฿76,504 | |
B | 3ACC1 | 86 ฟุต | 23.0 | 22.0 | 37.2 PSI | 20-22 เปียก | 50-180 ฉ | 20.7 | 19.5 | ฿49,475 |
ปั๊มทองเหลือง 3/4 HP 115 / 230VAC
ปั๊ม Dayton ใช้สำหรับสูบของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการเกษตร เช่น การถ่ายโอนของเหลว การฉีดพ่น การจัดหาสวน ตัวกรอง และระบบระบายน้ำ ปั๊มเหล่านี้มีเฟรมที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA สำหรับตู้ที่ปลอดภัยและมีใบพัดไนไตรล์เพื่อให้มีการกระจัดที่ดี เพลาสแตนเลสหมุนใบพัดในทางกลับกัน ปั๊มเหล่านี้ยังมีที่จับสำหรับพกพาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการพกพา เลือกปั๊มเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีพิกัดแรงดันสูงสุดที่ 34.6 และ 37.2 PSI บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขวด
- แผ่นขัดผิวแบบเรเดียล
- พัดลมติดผนังที่อยู่อาศัย
- ท่อสแตนเลส
- เกรียงปาดคอนกรีต
- ป้องกันศีรษะ
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- การกรอง
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- การทดสอบการเผาไหม้
- GARDNER BENDER ชุดขับหมัดกล
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T3 1/4, 55V
- MUELLER INDUSTRIES ตัวลด, C x C, Wrot Copper
- PRECISION BRAND Feeler Gage Set 13 ชิ้น
- STENS ใบตัดหญ้า สีดำ
- GRUVLOK 7013 แหวนซีล
- EATON สวิตช์ฟิวส์หลัก
- EATON อะแดปเตอร์ไฟแสดงสถานะซีรีส์ 10250T
- VICTOR ส่วนขยายลูกค้าเป้าหมาย
- HUMBOLDT จานระเหยนิกเกิล