DAYTON 3ACC1 ปั๊มบรอนซ์ 3/4 Hp 115/230v 14.0/7.0 Amps
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
แอมป์ | 14.0/7.0 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 23.0 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 22.0 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 20.7 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 19.5 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 14 |
ความสูง | 8 19 / 64 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | บรอนซ์ |
HP | 3/4 |
วัสดุใบพัด | ไนไตร |
Inlet / Outlet | 1 NPT |
ความยาว | 13 29 / 32 " |
สูงสุด ศีรษะ | 86 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 37.2 PSI |
สูงสุด SSU @ 1725 รอบต่อนาที | 5000 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 5000 SSU |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
นายกรัฐมนตรีในฟุต | 20-22 เปียก |
รอบต่อนาที | 1725 |
ประทับตรา | ไนไตรลิป |
รองพื้นเอง | ใช่สูงถึง 20 ฟุต |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์ดูด | 20-22 เปียก |
ชั่วคราว พิสัย | 50-180 ฉ |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดที่ยืดหยุ่น |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 6 45 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8413600090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ศีรษะ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แม็กซ์ ความดัน | ลิฟท์ดูด | ชั่วคราว พิสัย | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ6 | 80 ฟุต | 20.6 | 19.5 | 34.6 PSI | 10 ฟุต | 0-180 ฉ | 17.8 | 16.5 | ฿76,504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.