แดมเปอร์ปรับสมดุลระยะไกล DAYTON
แดมเปอร์ปรับสมดุลระยะไกลของ Dayton ใช้เพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและปรับสมดุลการกระจายอากาศในระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (HVAC) แดมเปอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถปรับได้จากระยะไกลโดยใช้แอคชูเอเตอร์แบบมอเตอร์
สไตล์ | รุ่น | แดมเปอร์ Dia. | ท่อ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48C159 | 6" | 6" | ฿4,632 | |
A | 48C160 | 8" | 8" | ฿5,489 | |
A | 48C161 | 10 " | 10 " | ฿5,053 | |
A | 48C162 | 12 " | 12 " | ฿5,238 |
รีโมทบาลานซ์แดมเปอร์
แดมเปอร์ปรับสมดุลระยะไกล Dayton เหมาะสำหรับควบคุมการไหลของอากาศในระบบ HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) แดมเปอร์เหล่านี้ถูกควบคุมจากระยะไกล (เมื่อติดตั้งหลังเพดานหินแผ่นซึ่งไม่สามารถเข้าใช้ด้วยตนเองได้) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใบพัดเพื่อปรับระดับการไหลของอากาศในห้องหรือโซนเดียว รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลที่มีสัญญาณแสดงสถานะแบตเตอรี่สำหรับแสดงสถานะแบตเตอรี่ เลือกจากแดมเปอร์ปรับสมดุลระยะไกลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 8, 10 และ 12 นิ้ว
กลไกการทำงาน
- ระบบ HVAC จะส่งสัญญาณไปยังตัวกระตุ้นแดมเปอร์สมดุลระยะไกล เพื่อเปิดหรือปิดตามอุณหภูมิของอาคารหรือการระบายอากาศที่ต้องการ
- แอคชูเอเตอร์จะแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นแรงทางกลที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายใบมีดแดมเปอร์
- ใบมีดแดมเปอร์ติดตั้งอยู่บนเพลาและสามารถหมุนบนแกนได้เมื่อแอคชูเอเตอร์เคลื่อนที่
คุณสมบัติ
- แดมเปอร์ปรับสมดุลระยะไกลของ Dayton ติดตั้งตลับลูกปืนสังเคราะห์เพื่อให้มีแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทำจากเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและทนต่อการกัดกร่อน
- แดมเปอร์ปรับสมดุลระยะไกลเหล่านี้มีแอคชูเอเตอร์ 9V ที่ให้การควบคุมที่แม่นยำและประหยัดพลังงาน
- พวกเขาสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 180 องศา F.
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- เดย์ตัน แผ่นผนังฝ้าเพดาน: เพลตเหล่านี้ใช้สำหรับติดโปรเจ็กเตอร์ ลำโพง หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเพดานหรือผนัง ทำจากโลหะหรือพลาสติกและมีรูสกรูหลายรูสำหรับติดอุปกรณ์
- เดย์ตัน ชุดรีโมทควบคุมด่วน: ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ในการควบคุมเตาผิงไฟฟ้า เตา และเครื่องทำความร้อน
- เดย์ตัน ชุดข้อต่อสายเคเบิล 48c163: ช่วยให้เชื่อมต่อสายเคเบิลได้ง่ายและปลอดภัย ช่วยให้การทำงานของแดมเปอร์ราบรื่นและเชื่อถือได้
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะบำรุงรักษาและทำความสะอาดแดมเปอร์ปรับสมดุลระยะไกลได้อย่างไร
- ปิดแหล่งจ่ายไฟของแดมเปอร์และทำความสะอาดแดมเปอร์ด้วยผ้านุ่ม
- ใช้แปรงทำความสะอาดใบมีดของแดมเปอร์
- ตรวจสอบสิ่งสกปรกในกลไกแดมเปอร์แล้วนำออก
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของแดมเปอร์ด้วยสารหล่อลื่นที่ทำจากซิลิโคน
- ตรวจสอบแอคชูเอเตอร์และมอเตอร์ว่ามีร่องรอยความเสียหายหรือการสึกหรอหรือไม่
ความเร็วสูงสุดของแดมเปอร์ปรับสมดุลระยะไกลเหล่านี้คือเท่าใด
มีความเร็วสูงสุด 2000 FPM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊มคาร์บอเนเตอร์
- ลักษณะยานยนต์
- ฝาครอบแร็คแพน
- เครื่องช่วยหายใจแบบดาวน์บลาสต์แบบขับตรง
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- อลูมิเนียม
- MOEN ชุดจับ
- SQUARE D ชุดดึงป้อนย่อย
- WHITE-RODGERS เทอร์โม Linevoltage
- WIEGMANN N4X แคลมป์ติดผนังประตูเดียว
- 3M ปืนพ่นสี HVLP, 13 Cfm
- FERVI ชุดกุญแจ Torx
- MAIN FILTER INC. สปินออนฟิลเตอร์, แก้ว, 1 ไมครอน, Buna Seal
- 3M กระดาษทรายม้วน
- CONDOR ถุงมือเคลือบ ผิวเรียบ โพลียูรีเทน จุ่มฝ่ามือ สีฟ้า
- WEG การป้องกันวงจร UMBW-Series